ANSELL 59-801 Hyflex Protective Sleeves
ปลอกป้องกัน Hyflex 59-801
ปลอกป้องกัน HyFlex 59-801 ของ Ansell ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อปกป้องแขนของคนงานจากการถูกบาด รอยถลอก และการสัมผัสสารเคมี ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ และการก่อสร้าง ซึ่งคนงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดกับแขนของตน ปลอกเหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ
คุณสมบัติ
- They have a high-density nylon cane mesh formulation for superior protection against sharp objects and a reduced risk of injuries.
- These protective sleeves feature breathable fabric to ensure cool-feeling, enabling extended wear without discomfort.
- They feature a sleeve cuff style for ease of wear & protection.
- These sleeves have Velcro closure to easy donning & removal, saving time & effort.
- They are latex and silicone-free, enhancing comfort and reducing the risk of allergic reactions for the wearer.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถาดอาหาร Steam Table และ Insets
- ฮับใบพัดคอนเดนเซอร์
- ไส้กรองคาร์บอน
- ถังขยะ
- เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงในสายพานไดรฟ์
- ล้อและล้อ
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- ตัวดึงและตัวแยก
- อุปกรณ์วัด
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- PELICAN เคสป้องกันสีเงิน
- HUSQVARNA แหวนซิลิโคน
- GROTE รอบโคมไฟยูทิลิตี้
- AME INTERNATIONAL ชุดเครื่องตัดลูกปัด
- HOFFMAN Inline Series Type 4X บานพับฝาครอบหน้าต่าง
- VOLLRATH สิ่งที่ใส่เข้าไปครอบคลุม
- DAYTON ลิมิตสปริงส์
- TRIM LOK INC โฟมยาง กาวซีล
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ H-H1, ขนาด 852, เฟืองตัวหนอน Ironman
- BROWNING เกียร์เปลี่ยนเหล็กสต็อก NCG ซีรีส์ 12 พิทช์