ANSELL 70-761 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบผิว Hyflex
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 70-761 | 8" | XS | ฿840 | |
A | 70-761 | 8.5 " | S | ฿840 | |
A | 70-761 | 9" | M | ฿840 | |
A | 70-761 | 9.5 " | L | ฿840 | |
A | 70-761 | 9.5 " | XL | ฿840 | |
A | 70-761 | 10 " | 2XL | ฿840 |
70-761 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบ Hyflex
ถุงมือกันบาด Ansell HyFlex 70-761 ให้ความต้านทานแรงบาดเป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงานซึ่งมีของมีคมที่อาจเป็นอันตรายได้ ใช้ในการผลิต งานโลหะ ยานยนต์ การก่อสร้าง การจัดการกระจก และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมีคม เครื่องมือ หรือวัสดุ ในขณะเดียวกันก็ให้ความคล่องตัวและความยืดหยุ่น
คุณสมบัติ
- These gloves incorporate an exclusive fibre blend, ensuring cut-resistant & exceptionally durable.
- They feature a knitted thermal-protective design, providing moderate resistance to contact heat.
- These gloves are equipped with a reinforced Kevlar thumb crotch, offering added personal protection.
- They are silicone-free, preventing contamination or residue in sensitive applications.
- These ActivArmr cut-resistant gloves feature a knitwrist cuff for preventing debris from entering and ensuring a snug, ergonomic fit.
- They are made from a combination of DuPont, Kevlar, nylon and acrylic, ensuring protection against cuts and abrasions.
- These ActivArmr cut-resistant gloves can be conveniently washed at 40 degrees C.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปะเก็นสุขาภิบาล
- อุปกรณ์เชื่อม
- สายไฟแบบพกพา
- ส่วนประกอบเหนือศีรษะลำเลียง
- บูช
- ปั๊ม
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยรางถังเคลื่อนที่สองด้าน
- NUPLA ปลายค้อนเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
- SHUR-LINE แผ่นรองพื้นพร้อมเครื่องมือร่อง
- HOFFMAN Polypro Series แผ่นอลูมิเนียมสวิงออก
- ANVIL เหล็กหล่อดำหนา 45 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES PVC Clear Y Strainers, ปลายเกลียว SR, EPDM ซีล SS Screen
- Arrow Pneumatics ชุดสไลด์วาล์ว
- JUSTRITE ชั้นวางของ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 อุปกรณ์ลดอาหารปลอดภัยพร้อมปากกาขนนก ขนาด 30
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์ HRC อุตสาหกรรม ED