ANSELL 74-048 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบผิว Hyflex
สไตล์ | รุ่น | สี | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 74-048 | สีเทา | 8.5 " | XS | ฿939 | |
A | 74-048 | สีเทา | 9.25 " | S | ฿939 | |
A | 74-048 | สีเทา | 10.25 " | L | ฿939 | |
A | 74-048 | สีเทา | 11 " | XL | ฿939 | |
A | 74-048 | สีเทา | 10 " | M | ฿939 | |
B | 74-048 | ขาว | 10.25 " | L | ฿939 | |
B | 74-048 | ขาว | 11 " | XL | ฿939 | |
B | 74-048 | ขาว | 8.5 " | XS | ฿939 | |
B | 74-048 | ขาว | 9.25 " | S | ฿939 | |
B | 74-048 | ขาว | 10 " | M | ฿939 |
74-048 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบ Hyflex
ถุงมือกันบาด Ansell HyFlex 74-048 แบบไม่เคลือบ ออกแบบมาเพื่อการประกอบยานยนต์ การทำเหมืองแร่ และการรีไซเคิล ซึ่งมักเกิดอันตรายเหล่านี้ ถุงมือเหล่านี้ไม่มีการเคลือบผิว ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนบนพื้นผิว และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการจัดการอาหาร
คุณสมบัติ
- ถุงมือทนการตัดแบบไม่เคลือบ Ansell HyFlex 74-048 มีคุณสมบัติการตัดระดับ A6 ตามมาตรฐาน ANSI/ISEA ซึ่งให้การป้องกันงานหนักจากการถูกบาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับใบมีดตัด สายไฟเหล็ก และการจัดการโลหะที่มีการประทับตรา
- ถุงมือเหล่านี้มาพร้อมกับข้อมือที่ขยายออกได้ โดยมีขนาด 8.5 นิ้ว ซึ่งให้การปกปิดเพิ่มเติมสำหรับข้อมือ จึงมั่นใจได้ถึงการปกป้อง
- ตัดเย็บด้วยผ้าถัก Dyneema ขนาด 13 เกจ ซึ่งขึ้นชื่อในด้านความแข็งแกร่งและการต้านทานแรงตัดที่น่าประทับใจ
- ถุงมือเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA สำหรับการหยิบจับอาหาร ทำให้เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์ที่เหมาะกับการใช้งานต่างๆ รวมถึงการแปรรูปอาหาร
- ปราศจากยางธรรมชาติ จึงมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานร่วมกับผู้ใช้ที่ไวต่อยางธรรมชาติได้ ในขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานความปลอดภัยไว้ด้วย
- ถุงมือเหล่านี้มีพื้นผิวเคลือบเรียบและไม่เคลือบผิว ช่วยให้ระบายอากาศได้และความคล่องตัวเป็นเลิศ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อกันฝน
- เครื่องทำฉลากสายเคเบิลและเครื่องหมายลวด
- ตู้ยาฆ่าแมลง
- อุปกรณ์เจาะค้อน
- Firestop Sealants Caulks และ Putties
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- หินลับมีดขัด
- ฟิตติ้ง
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- TSUBAKI โซ่ลูกกลิ้ง
- MSA ตัวควบคุมแก๊ส
- ALTRONIX อุปกรณ์จ่ายไฟแบบลิเนียร์ / เครื่องชาร์จ
- TEMPCO Strip Heater ยางซิลิโคนความยาว 9 นิ้ว
- MILWAUKEE ล็อค C-clamp
- LOVEJOY D ประเภท 303 SS ข้อต่ออเนกประสงค์ รูตัน
- WATTS ทดสอบไก่
- APOLLO VALVES ชุดซ่อมซีล
- SHARKBITE วางหูข้อศอก
- FANTECH พัดลมหลังคา Upblast ซีรีส์ 5BDU