ANSELL 11-624 Intercept Cut Resistant High Performance Gloves
11-624 ถุงมือประสิทธิภาพสูงทนต่อการตัดตัด
ถุงมือกันบาด Ansell Intercept 11-624 ใช้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและทางกล ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดและการเสียดสี มีอุปกรณ์ป้องกันมือสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสวัสดุ เครื่องจักร และเครื่องมือที่แหลมคม ถุงมือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มความปลอดภัยและความคล่องตัวในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง
คุณสมบัติ
- These gloves are coated with polyurethane for increased protection against abrasions and enhanced grip.
- They have a knit cuff for a secure and comfortable fit to prevent debris / particles from entering the glove and keeping hands protected during work.
- These gloves offer clute cut design for increased flexibility and dexterity.
- They feature a full-finger style design for complete coverage and protection of the hands.
- These gloves have polyethylene / Dyneema liners for added strength and durability.
- They come with polyurethane palm for enhanced grip and efficient work.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อน
- หัวปุ่มกด
- โบลเวอร์เรเดียลเบลด, สายพานไดรฟ์
- ชุดม้วนขัด
- ข้อต่อท่อ
- ท่อและท่อ
- การแช่เย็น
- บูช
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- HONEYWELL Straight Lever Actuator สวิทช์ Snap ขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ปิดผนึก
- BRADY เครื่องหมายท่อ 3/4 ถึง 2-1 / 2 "ท่อ OD ระดับแรงดันสูง
- AEROQUIP จีบท่อไฮดรอลิกเมตริกแสงตัวผู้
- KERN AND SOHN ตลับ
- GENERAL PIPE CLEANERS ประแจประกอบ
- HOFFMAN ขายึดฐานหมุนแบบ 2 ซีรีส์ขนาดกะทัดรัด
- KERN AND SOHN เลนส์ใกล้ตาซีรีส์ OBB-AE
- 3M กาวยาแนว
- WEG ชุดสายดิน
- LOVEJOY มู่เล่ย์คนเดินสายพาน RunRight Steel V