ANSELL 93-700 ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อ Touchntuff
ถุงมือไนไตรล์สำหรับห้องคลีนรูมแบบใช้แล้วทิ้งซีรีส์ Ansell TouchNTuff 93-700 ใช้ในการตั้งค่าด้านเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และการวิจัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อรักษาสภาวะปลอดเชื้อในระหว่างกระบวนการที่สำคัญ ถุงมือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์สำหรับขั้นตอนการผ่าตัดและการจัดการที่อาจเกิดขึ้น ...วัสดุติดเชื้อ วัสดุไนไตรล์ให้ความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม โดยป้องกันสารอันตรายต่างๆ ได้รับการทดสอบเพื่อใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดตามมาตรฐาน ASTM D6978 เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอ่านเพิ่มเติม
ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อ Touchntuff 93-700
ถุงมือไนไตรล์สำหรับห้องคลีนรูมแบบใช้แล้วทิ้งซีรีส์ Ansell TouchNTuff 93-700 ใช้ในการตั้งค่าด้านเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และการวิจัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อรักษาสภาวะปลอดเชื้อในระหว่างกระบวนการที่สำคัญ ถุงมือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์สำหรับขั้นตอนการผ่าตัดและการจัดการวัสดุที่อาจติดเชื้อ วัสดุไนไตรล์ให้ความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม โดยป้องกันสารอันตรายต่างๆ ได้รับการทดสอบเพื่อใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดตามมาตรฐาน ASTM D6978 เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
- มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน EN1149 สำหรับการกระจายไฟฟ้าสถิต
- ถุงมือเหล่านี้มีระดับห้องคลีนรูมที่คลาส 100 / ISO 5 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมวิกฤติที่ต้องการระดับอนุภาคต่ำ
- มีสีเขียวที่โดดเด่น ทำให้มองเห็นได้ง่ายและแตกต่างจากถุงมือประเภทอื่นๆ
- ถุงมือเหล่านี้มีความยาวข้อมือเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มการปกป้องและปกปิดข้อมือและปลายแขน
- พวกเขามีนิ้วพื้นผิวบนพื้นผิวถุงมือภายนอกเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและการควบคุมในรูปแบบต่างๆ
- ถุงมือเหล่านี้ทำจากไนไตรล์เพื่อให้ทนทานต่อสารเคมีและความทนทานเป็นเลิศ
- มีพื้นผิวถุงมือภายในแบบไร้แป้งและคลอรีน เพิ่มความสบายและการสวมใส่ที่ง่ายดาย
- ถุงมือเหล่านี้มีรูปร่างแบบตีสองหน้า ทำให้สามารถสวมใส่ได้ทั้งสองมือ ทำให้สะดวกในการกระจายและใช้งาน
- มีข้อมือประดับด้วยลูกปัด เพื่อความกระชับพอดี และป้องกันไม่ให้ถุงมือหล่นลงมาระหว่างการใช้งาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมฝาปิดกล่องกันฝน
- ถาดบริการอาหาร
- ห้องอาบน้ำแห้ง
- สหภาพอิเล็กทริก
- ที่เปิดท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- Dollies และ Movers
- ท่อระบายน้ำ
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- เครื่องปูลาด
- CHICAGO-LATROBE ชุดดอกสว่านสกรู, เหล็กความเร็วสูง, จุดแยก, 135 องศา
- 3M ส่วนประกอบวาล์วหายใจออก Cool Flow
- DAYTON เครื่องช่วยหายใจแบบ Downblast แบบสายพานไดรฟ์, แบริ่ง 3/4 นิ้ว
- KELCH Shrink Fit Tool Holder เส้นผ่านศูนย์กลางรู 12 mmmm
- HOFFMAN Type 4 Rear Access Body
- THOMAS & BETTS TV10 Series ตัดการเชื่อมต่อสายไฟ
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว ปลายเกลียวทั้งสองด้าน
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มเจ็ท, สามเฟส, Foot Monted, ODP
- APPROVED VENDOR วาล์วท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ
- LABCONCO หมวกสาธิตการป้องกัน