APOLLO VALVES 70LF-300 Series บอลวาล์วสีบรอนซ์ปลายยูเนี่ยนเดี่ยว
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 70LF30711 | 1 1/2 ปอนด์ | ที่จับฉนวนเทอร์มาซีล | ฿12,686 | |
A | 70LF30701 | 1 1/2 ปอนด์ | Standard | ฿11,431 | |
A | 70LF30727 | 1 1/2 ปอนด์ | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿11,846 | |
A | 70LF30763 | 1 1/2 ปอนด์ | NPT x ประสาน (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body) | ฿11,431 | |
A | 70LF3071727 | 1 1/2 ปอนด์ | ชุบโครเมี่ยมหยาบก้านล็อคสลักสแตนเลสและน็อต | ฿12,817 | |
A | 70LF30663 | 1 1/4 ปอนด์ | NPT x ประสาน (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body) | ฿9,132 | |
A | 70LF3061727 | 1 1/4 ปอนด์ | ชุบโครเมี่ยมหยาบก้านล็อคสลักสแตนเลสและน็อต | ฿10,521 | |
A | 70LF30601 | 1 1/4 ปอนด์ | Standard | ฿9,132 | |
A | 70LF30627 | 1 1/4 ปอนด์ | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿9,552 | |
A | 70LF30527A | 1" | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿5,792 | |
A | 70LF3051727A | 1" | ชุบโครเมี่ยมหยาบ | ฿6,285 | |
A | 70LF30501A | 1" | Standard | ฿5,372 | |
A | 70LF30563 | 1" | NPT x ประสาน (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body) | ฿5,372 | |
A | 70LF30527 | 1" | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿5,792 | |
A | 70LF3051727 | 1" | ชุบโครเมี่ยมหยาบก้านล็อคสลักสแตนเลสและน็อต | ฿6,285 | |
A | 70LF30501 | 1" | Standard | ฿5,372 | |
A | 70LF30563A | 1" | NPT x ประสาน (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body) | ฿5,372 | |
A | 70LF30301 | 1 / 2 " | Standard | ฿2,583 | |
A | 70LF30327 | 1 / 2 " | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿2,923 | |
A | 70LF3081727 | 2" | ชุบโครเมี่ยมหยาบก้านล็อคสลักสแตนเลสและน็อต | ฿19,610 | |
A | 70LF30827 | 2" | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿18,618 | |
A | 70LF30801 | 2" | Standard | ฿18,190 | |
A | 70LF30427 | 3 / 4 " | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿4,637 | |
A | 70LF3041727 | 3 / 4 " | ชุบโครเมี่ยมหยาบก้านล็อคสลักสแตนเลสและน็อต | ฿5,129 | |
A | 70LF30401 | 3 / 4 " | Standard | ฿4,219 |
70LF-300 ซีรี่ส์ Single Union End บรอนซ์บอลวาล์ว
บอลวาล์วปลายสหภาพเดียวซีรีส์ Apollo 70LF-300 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการควบคุมของไหลในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งการควบคุมการไหลที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ ใช้ในการบำบัดน้ำ การชลประทาน และการจัดการสารเคมี วาล์วเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีที่นั่งเสริมเพื่อการปิดผนึกอย่างแน่นหนาและป้องกันการรั่วไหล แม้ในสภาวะแรงดันสูง มีการออกแบบข้อต่อเดียวแบบซีลโอริงฟลูออโรคาร์บอนเพื่อการซีลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ช่วยให้ติดตั้งง่าย ลดความเสี่ยงของการขันแน่นเกินไปและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น วาล์วเหล่านี้มีก้านป้องกันการระเบิด ทำให้มั่นใจได้ว่าก้านจะคงอยู่กับที่อย่างแน่นหนาแม้อยู่ภายใต้แรงดันสูง นอกจากนี้ยังมีต่อมบรรจุแบบปรับได้ซึ่งช่วยให้บำรุงรักษาและควบคุมการอัดบรรจุก้านได้ง่าย ช่วยป้องกันการรั่วไหลและรับประกันการทำงานที่ราบรื่นเมื่อเวลาผ่านไป
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Airpots และ Urns ขวดเหล้ากาแฟ
- อร๋
- หน่วยพลังงาน
- การตรวจวัดสารทำความเย็น
- เครื่องกรองอากาศ
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เครื่องปูลาด
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- PARKER ข้อศอกอัด 45 องศา
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "Inside Dia. Pressure Washer Hose
- PROTO การจัดแนวหมัด
- KOHLER เริ่มหดตัว
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์ผสมมัณฑนากร
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug ซีรีส์ TCF200
- APOLLO VALVES ฝาครอบ Powerpress Series
- KNIPEX คีมตัดปลาย
- SMC VALVES สายเคเบิลมาตรฐาน
- WEG ODP Foot Mount มอเตอร์เอนกประสงค์เฟสเดียว