APOLLO VALVES 70LF-400 Series บอลวาล์วสีบรอนซ์บัดกรีปลายยูเนี่ยนเดียว
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 70LF40701 | 1 1/2 ปอนด์ | Standard | ฿11,430 | |
A | 70LF40727 | 1 1/2 ปอนด์ | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿11,992 | |
A | 70LF40763 | 1 1/2 ปอนด์ | NPT x ประสาน (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body) | ฿11,431 | |
A | 70LF40627 | 1 1/4 ปอนด์ | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿9,646 | |
A | 70LF40663 | 1 1/4 ปอนด์ | NPT x ประสาน (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body) | ฿9,132 | |
A | 70LF40601 | 1 1/4 ปอนด์ | Standard | ฿9,131 | |
A | 70LF40501A | 1" | Standard | ฿5,372 | |
A | 70LF40527 | 1" | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿5,809 | |
A | 70LF40527A | 1" | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿5,809 | |
A | 70LF40563A | 1" | NPT x ประสาน (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body) | ฿5,372 | |
A | 70LF40563 | 1" | NPT x ประสาน (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body) | ฿5,372 | |
A | 70LF40501 | 1" | Standard | ฿5,372 | |
A | 70LF40863 | 2" | NPT x ประสาน (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body) | ฿18,190 | |
A | 70LF40827 | 2" | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿17,650 | |
A | 70LF40801 | 2" | Standard | ฿18,190 | |
A | 70LF40427 | 3 / 4 " | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿4,626 | |
A | 70LF40401 | 3 / 4 " | Standard | ฿4,218 |
70LF-400 ซีรี่ส์ Single Union End Solder บอลวาล์วสีบรอนซ์
บอลวาล์ว Apollo 70LF-400 Series ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อแบบบัดกรีและมีปลายยูเนี่ยนเดียว บอลวาล์วเหล่านี้มีแอคทูเอเตอร์แบบคันโยกสำหรับควบคุมการไหล พวกเขามีโครงสร้างบรอนซ์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง บอลวาล์วเหล่านี้มาพร้อมกับคันโยกเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และมีด้ามจับไวนิลเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคบเพลิงและคบเพลิง
- รีเลย์เพื่อความปลอดภัย
- ตัวจับเวลาการชลประทานและสปริงเกลอร์
- กล่องจดหมาย
- อุปนัย
- คีม
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- เราเตอร์
- PAC STRAPPING PRODUCTS เครื่องรัดกล่องพลาสติก
- WINTERS INSTRUMENTS Thermowell อุตสาหกรรม
- NTN ตลับลูกปืนตลับลูกปืนคู่
- BUYERS PRODUCTS ตะขอแขวนแอร์ 45 ตัน
- FLOWLINE ควบคุมระดับ
- FERVI กล่องเครื่องมือ
- APOLLO VALVES แอคทูเอเตอร์ซีรีส์ AD
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านพิเศษ
- DIXON ชุดป้องกันการงัดแงะ
- BROWNING บูชเจาะเรียวชนิด 10085