APOLLO VALVES 77C Series วาล์วแบบเต็มพอร์ต
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 77C-105-01 | 1" | ฿2,223 | RFQ
|
A | 77C-10727 | 1.5 " | ฿7,505 | RFQ
|
A | 77C-103-01 | 1 / 2 " | ฿1,080 | RFQ
|
A | 77C-101-01 | 1 / 4 " | ฿1,080 | RFQ
|
A | 77C-108-01 | 2" | ฿11,300 | RFQ
|
A | 77C-104-01 | 3 / 4 " | ฿1,760 | RFQ
|
A | 77C-102-01 | 3 / 8 " | ฿1,080 | RFQ
|
77C ซีรี่ส์ เต็มพอร์ต วาล์ว
วาล์วแบบเต็มพอร์ตของ Apollo 77C-100 Series (หรือที่เรียกว่าวาล์วเจาะแบบเต็ม) ให้การไหลผ่านตัววาล์วอย่างไม่จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ทำให้สามารถไหลได้สูงสุด มีการออกแบบก้านวาล์วป้องกันการเป่าออกซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ก้านวาล์วขับออกจากร่างกายในกรณีที่มีแรงดันสูงหรือสถานการณ์การทำงานที่รุนแรงอื่นๆ บอลวาล์วเหล่านี้มีลักษณะเป็นบอลชุบโครเมียมแข็งขึ้นรูปเพื่อการซีลที่เหมาะสม การสึกหรอและแรงเสียดทานน้อยที่สุด และช่วยให้การทำงานราบรื่นในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน มีต่อมบรรจุแบบปรับได้ที่ให้การควบคุมการปิดผนึกที่เหนือกว่าเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่าย วาล์วซีรีส์ 77C-100 เหล่านี้มีการหล่อทองแดงเพื่อความทนทาน ความแข็งแรง ความสามารถในการแปรรูป การนำความร้อน และความคล่องตัว ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ทะเล กระบวนการทางเคมี และน้ำเสีย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซ่สลิง
- เครื่องขัดยานยนต์
- วาล์วลูกสูบมุม
- อุปกรณ์กราวด์ร็อด
- คีม
- ระบบอัดอากาศ
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- ถั่วลิสง
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- SUNDSTROM SAFETY ชุดช่วยหายใจหน้าแปลนซิลิโคน / เลนส์โพลีคาร์บอเนต
- SPEEDAIRE กระบอกลมขนาดกะทัดรัดแบบ Double Acting, Basic Mount, 3/4 "Bore Diameter
- APPROVED VENDOR ท่อม้วนเชื่อม 50 ฟุต 316 สแตนเลส
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 2 นิ้ว NPT สายรัดสเตนเลสสตีลสำหรับจับสายไฟ
- SPEARS VALVES ปลายหยักพร้อมบอลวาล์ว, อุปกรณ์ติดตั้งแล็บฐานป้อมปืน
- TRICO ท่อหายใจ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS บิตผลกระทบ
- ACORN ENGINEERING วาล์วแบ่งเบา
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปเกลียวตรง 111 Series