APOLLO VALVES 77W Series วาล์วเต็มพอร์ต Powerpress Bronze
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 77W10701A | 1 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | ฿8,757 | |
A | 77W10501A | 1" | 1" | ฿3,918 | |
A | 77W10601A | 1.25 " | 1.25 " | ฿7,410 | |
A | 77W10301A | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿2,196 | |
A | 77W10801A | 2" | 2" | ฿15,193 | |
A | 77W10401A | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿2,795 |
77W Series Powerpress Bronze วาล์วเต็มพอร์ต
วาล์วเต็มพอร์ตสีบรอนซ์ซีรีส์ APOLLOXPRESS 77W ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมการผลิตที่จำเป็นต้องมีการควบคุมการไหลที่เชื่อถือได้และแข็งแกร่ง วาล์วเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับระบบแรงดันสูงและมีการออกแบบพอร์ตเต็มรูปแบบเพื่อการไหลที่ไม่จำกัด ลดแรงดันตกคร่อมและรับประกันประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างเป็นทองแดงซึ่งเพิ่มความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน มาพร้อมกับมือจับคันโยกตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการทำงานที่ง่ายดายและการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลอย่างรวดเร็ว ด้วยซีล Buna-N และที่นั่ง PTFE วาล์วเหล่านี้มีความแน่นเพิ่มขึ้นและลดแรงเสียดทานเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกรองอากาศแบบจีบ
- Pavement Markers และ Pavement Marking Tape
- การประกอบพื้นส้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- อุปกรณ์กันไฟและควัน
- ล้อและเพลารถบรรทุกมือ
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- ท่อประปา
- KNIPEX ชุดซ็อกเก็ตฉนวน
- LAB SAFETY SUPPLY คาร์บอย
- MILLER - WELDCRAFT ท่อน้ำไวนิล
- CONRADER N Series ฟิตติ้ง
- ANVIL ช่องสีเขียว
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 40
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA2 Series Clevis Master Sets, 2 ขา
- BALDOR / DODGE ชุดซีลและปะเก็น
- LUMAPRO ไฟฉายมือถือ
- VESTIL บันไดเคลื่อนที่ Tip-N-Roll ซีรีส์ LAD-TRN, สตรัทจับ