APOLLO VALVES 86A-500 Series บอลวาล์วเชื่อมชนเต็มพอร์ต 3 ชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | 86A50415 | ฿24,585 | |
A | 86A50360 | ฿13,697 | |
A | 86A5031449 | ฿13,595 | |
A | 86A5051449 | ฿23,424 | |
A | 86A5071449 | ฿36,210 | |
A | 86A50566 | ฿22,644 | |
A | 86A50801 | ฿48,387 | |
A | 86A50366 | ฿13,454 | |
A | 86A503SR | ฿18,344 | |
A | 86A50814 | ฿48,804 | |
A | 86A50357 | ฿13,966 | |
A | 86A50457 | ฿19,912 | |
A | 86A50515 | ฿27,877 | |
A | 86A50404 | ฿23,086 | |
A | 86A5050414 | ฿30,198 | |
A | 86A505SR | ฿33,061 | |
A | 86A50301 | ฿13,281 | |
A | 86A50857 | ฿49,105 | |
A | 86A50501 | ฿23,110 | |
A | 86A50714 | ฿36,210 | |
A | 86A50315 | ฿16,610 | |
A | 86A50360SR | ฿19,551 | |
A | 86A5045766 | ฿20,299 | |
A | 86A5041460 | ฿19,911 | |
A | 86A503A0 | ฿21,308 | |
A | 86A505TR | ฿25,937 | |
A | 86A50766 | ฿36,609 | |
A | 86A50815 | ฿53,488 | |
A | 86A50849 | ฿48,387 | |
A | 86A50715 | ฿40,664 | |
A | 86A50401 | ฿19,181 | |
A | 86A5041449 | ฿19,496 | |
A | 86A50560 | ฿23,526 | |
A | 86A50460 | ฿19,579 | |
A | 86A50701 | ฿35,896 |
86A-500 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ตเชื่อมบอลวาล์ว
บอลวาล์ว 86 ชิ้น Apollo 500A-3 Series ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมการไหลของของไหลที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม 316 เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานปฏิกิริยาออกซิเดชันบนพื้นผิวที่สัมผัส บอลวาล์วเหล่านี้มีซีล PTFE เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการเชื่อมต่อปลายก้นเชื่อม ทำให้มั่นใจได้ถึงข้อต่อที่ปลอดภัยและปราศจากรอยรั่ว พวกเขาแสดงการออกแบบสามชิ้น ดังนั้นจึงช่วยให้เข้าถึงส่วนประกอบภายในได้ง่ายสำหรับการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมโดยไม่ต้องถอดวาล์วทั้งหมดออกจากท่อ การออกแบบพอร์ตแบบเต็มบนวาล์วเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลที่ไม่จำกัดและแรงดันตกน้อยที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของไหลหรือก๊าซผ่านวาล์ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สกรูสตาร์ท
- ชุดแตะและดาย
- CAM จับ
- อุปกรณ์ชลประทาน
- แท่งค่าโสหุ้ย
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- Strainers
- แก้วน้ำและสื่อ
- SPEEDAIRE 1/4 "250 psi ท่ออากาศอเนกประสงค์จำนวนมาก
- VNE STAINLESS T304 อะแดปเตอร์ชายสแตนเลส
- AMPCO METAL ประแจกระบอกมือจับบานพับ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยเสริม Solid 5-Shelf
- HOFFMAN Hol Sealers Series ซีลรูที่ไม่ใช่โลหะ
- MARTIN SPROCKET Duplex Stock Bore C Type เมตริก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง, หมายเลขโซ่ 12B-2
- WESTWARD แม่แรงบริการช่าง
- MI-T-M กล่อง
- CMI ท่อ