APOLLO VALVES อะแดปเตอร์ตัวปรับแก๊ส Powerpress Series
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | PWR7482081 | ฿2,908 | |
A | PWR7482134 | ฿8,090 | |
A | PWR7482090 | ฿3,142 | |
A | PWR7482123 | ฿5,393 | |
A | PWR7482101 | ฿3,840 | |
A | PWR7482112 | ฿4,632 |
อแดปเตอร์ตัวผู้ Powerpress Series แบบใช้แก๊ส
อแดปเตอร์ตัวผู้ของ Apollo PowerPress Series เป็นระบบกดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับท่อเหล็กผนังหนาขนาดตั้งแต่ 10 ถึง 40 ขนาดตั้งแต่ 1/2 ถึง 2 นิ้ว พวกเขามีการเคลือบสังกะสี-นิกเกิลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและติดตั้งด้วยองค์ประกอบการปิดผนึก EPDM หรือ HNBR สำหรับการใช้งานกันน้ำ อะแดปเตอร์เหล่านี้มีวงแหวนควบคุมภาพ (VCR) ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและรหัสสี เพื่อการบ่งชี้ที่ชัดเจนเมื่อกดการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง วงแหวนควบคุมด้วยภาพเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ระบุการเชื่อมต่อที่ไม่ได้กด และมั่นใจได้ว่าท่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการกด เข้ากันได้กับท่อเหล็กผนังหนา 10 และ 40 ที่มีโครงสร้างเหล็กสีดำ / เหล็กชุบสังกะสี / เหล็กเคลือบอีพ็อกซี่ตามมาตรฐาน ASTM A53, A106, A135 และ A795 อะแดปเตอร์ตัวผู้เหล่านี้มีแรงดันใช้งานสูงสุด 230 psi และทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 302 องศาฟาเรนไฮต์ในขณะที่ใช้ส่วนประกอบการซีล EPDM เมื่อใช้ส่วนประกอบการซีล HNBR ความดันใช้งานสูงสุดคือ 150 psi และอุณหภูมิในการทำงานอยู่ระหว่าง -40 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวกกันน็อกเชื่อม
- เครื่องหมายทรัพย์สินและถนนรถแล่น
- ไดรเวอร์โพสต์ป้ายไฮดรอลิกและแทมเปอร์
- แฟนทั้งบ้าน
- เครื่องทำความร้อนหน่วยแก๊ส
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การก่ออิฐ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- Tensioners และ Tighteners
- MITUTOYO ไมโครมิเตอร์แบบทั่งกลม/สปินเดิล
- SALSBURY INDUSTRIES การยึดพื้นผิวของ Key Keeper
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS บูชไกด์ล่าง
- VERMONT GAGE เกจพินมาตรฐาน Minus Steel Class ZZ, ชุดเมตริก
- SPEARS VALVES พีวีซีไดอะแฟรมวาล์ว, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, เมตริก
- BALDOR / DODGE SXV, หน้าแปลนสองโบลต์พร้อมไพล็อต, ตลับลูกปืน
- WEG ชุดขาตั้ง
- BROWNING เฟืองเทเปอร์รูสำหรับโซ่เบอร์ 140