APPLETON ELECTRIC AE ซีรี่ส์เบรกเกอร์และสิ่งที่แนบมา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดกรอบ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอร์ @ 240VAC | ความยาว | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | จำนวนร้านค้า | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AEBB12260C | อีเอชดี | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ฿145,001 | |
A | AEBB12270C | อีเอชดี | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ฿145,001 | |
A | AEBB12290C | อีเอชดี | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ฿145,001 | |
A | AEBB12280C | อีเอชดี | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ฿145,001 | |
A | AEBB12210C | อีเอชดี | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ฿145,001 | |
A | AEEB22622C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ฿456,325 | |
A | AEEB22620C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ฿456,325 | |
A | AEFB22625C | JD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ฿622,650 | |
A | AEEB22617C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ฿456,325 | |
A | AEEB22612C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ฿456,325 | |
A | AEEB22610C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 14 AWG | 2 | 600 VAC | ฿456,325 | |
B | AEFB42630C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ฿667,124 | |
B | AEFB42640C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ฿700,633 | |
B | AEFB42635C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ฿667,124 | |
B | ADB62660C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ฿1,000,991 | |
B | ADB62645C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ฿1,000,991 | |
B | AELB82630C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ฿1,300,740 | |
B | AELB82670C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350 ก.ม. | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ฿1,300,740 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วิศวกร / เจาะ / ช่างตีเหล็กค้อน
- ประตูบริการตรวจสอบ
- อุปกรณ์พรม / พรม / พรม
- แถบแทคพรมและแถบขอบ
- เครื่องทำความเย็นในอากาศและน้ำ
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- อุปกรณ์วัด
- ตะขอ
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- WESTWARD ข้อต่อจาระบี
- WHEATON ขวดเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ
- PLASTIC SUPPLY หน้าแปลน Pvc
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ฝาครอบกล่องตั้งพื้น สี่เหลี่ยม
- WESTWARD ก้านเชื่อม Ercusi-a
- MOODY TOOL ไขควง ESD Precision Slot
- PASS AND SEYMOUR ที่ชาร์จ USB Quad ซีรีส์ Radiant
- SECURALL PRODUCTS M400 Series Type 2 ตู้บรรจุสารระเบิด
- Stafford Mfg ซีรีส์ซิกเนเจอร์ One Piece Split 316 Stainless Steel Shaft Collars
- ELDON JAMES ข้อศอก