ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ แหวนรองสแตนเลสหนาพิเศษ 18-8
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9208SS | 1" | 1.031 " | 2" | 9 / 32 " | ฿1,243 | |
B | Z9209SS | 1" | 1.031 " | 2" | 1 / 4 " | ฿857 | |
C | Z9204SS | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 3 / 16 " | ฿1,246 | |
D | Z9219 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | 3 / 16 " | ฿1,031 | |
E | Z9200SS | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | ฿1,001 | |
F | Z9206SS | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 4 " | ฿319 | |
G | Z9222 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1.5 " | 7 / 32 " | ฿811 | |
H | Z9202SS | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | ฿1,093 | |
I | Z9217 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1" | 1 / 8 " | ฿1,158 | |
J | Z9221 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 7 / 32 " | ฿2,143 | |
K | Z9205SS | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 3 / 16 " | ฿1,687 | |
L | Z9201SS | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ฿1,348 | |
M | Z9207SS | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 1 / 4 " | ฿408 | |
N | Z9218 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 59 / 64 " | 1 / 8 " | ฿1,714 | |
O | Z9203SS | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | ฿817 | |
P | Z9220 | 9 / 16 " | 19 / 32 " | 1.187 " | 3 / 16 " | ฿1,375 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง
- ชุดเครื่องมือผสม
- บูชไนล่อน
- เสื่อพิเศษ
- ยามมือและนิ้ว
- ท่อนิวเมติกส์
- เครื่องมือตัด
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- ไฟฉุกเฉิน
- บำบัดน้ำเสีย
- LISTA บานเลื่อนตู้ชั้นวางของ
- LITTLE GIANT ชั้นวางแผ่นปรับได้
- PARKER ไส้กรองจีบ
- PARKER ศอก 45 สแตนเลส M 1/4 นิ้ว
- DORMONT หัวต่อแก๊ส Pvc เคลือบสแตนเลส
- ENERPAC เจาะไฮดรอลิก 35 ตัน
- TSUBAKI สเตอร์ 3.490 ด้านนอก # 60
- COUNTERACT การเปลี่ยนแปรงสตั๊ด 1 1/2 นิ้ว
- THOMAS & BETTS กระดุมกราวด์
- 80/20 ฉากยึดเข้ามุมแบบเจาะรูพร้อมตัวรองรับคู่ 2 รู