ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ น็อตล็อคหกเหลี่ยมสแตนเลส 18-8 หนักพร้อมเม็ดมีดไนลอน
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ความสูง | ขนาดเกลียว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51718.150.0001 | 1 1 / 2-6 " | 1.671 " | 7 | 2.187 " | ฿22,754 | |
B | U51718.125.0001 | 1 1 / 4-7 " | 1.422 " | 8 | 1 13 / 16 " | ฿46,039 | |
A | U51718.112.0001 | 1 1 / 8-7 " | 1.281 " | 8 | 1.625 " | ฿33,418 | |
A | U51718.100.0001 | 1 "-8 | 1.125 " | - | 1.437 " | ฿10,805 | |
A | U51718.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 0.609 " | - | 3 / 4 " | ฿3,074 | |
C | U51705.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 3 / 5 " | - | 3 / 4 " | ฿263 | |
A | U51718.025.0001 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | - | 7 / 16 " | ฿1,080 | |
D | U51705.025.0001 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | - | 7 / 16 " | ฿1,639 | |
E | U51705.075.0001 | 3 / 4 "-10 | 8 / 9 " | - | 1 1 / 16 " | ฿5,490 | |
F | U51718.075.0001 | 3 / 4 "-10 | 8 / 9 " | - | 1 1 / 16 " | ฿14,438 | |
A | U51718.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 15 / 32 " | - | 9 / 16 " | ฿319 | |
G | U51705.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 15 / 32 " | - | 9 / 16 " | ฿4,352 | |
H | U51705.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 3 / 4 " | - | 15 / 16 " | ฿719 | |
I | U51718.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 3 / 4 " | - | 15 / 16 " | ฿1,997 | |
J | U51705.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 14 / 39 " | - | 1 / 2 " | ฿428 | |
A | U51718.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 14 / 39 " | - | 1 / 2 " | ฿1,726 | |
A | U51718.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 1" | - | 1.25 " | ฿20,940 | |
A | U51705.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 1" | - | 1.25 " | ฿7,091 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมชั้นวาง
- บูชรูเจาะรูกุญแจ
- มอเตอร์ตะกั่วตัดการเชื่อมต่อ
- ตัวดำเนินการจอยสติ๊ก
- ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ
- เลื่อยมือและเลื่อย
- การกรอง
- การตรวจสอบกระบวนการ
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- ดีบุก
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, รูปแบบ C, สวิตช์ จำกัด ขนาดเล็ก
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Single Acting, Nose Mount, เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 3/4 "
- WOODHEAD 130085 ซีรี่ส์ รีลสายเคเบิล
- PASS AND SEYMOUR งานหนักพิเศษขณะใช้งาน Single Gang Deep Covers
- HOFFMAN เครื่องกรองอากาศเย็น Vortex
- ANVIL ขั้วต่อมุมเปิด 2 รู
- TRICO Manifolds ระบบรางบวก
- KIMBLE CHASE หลอดวัฒนธรรม
- DIXON R16 Series ตัวปรับแรงดันลมขนาดกะทัดรัด
- WEG Jm Tefc มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิดสามเฟส