ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ฟันภายในสเตนเลสสตีล 18-8 แหวนรองล็อคประเภท A
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51462.011.0001 | #4 | 0.115 " | 0.245 " | - | 0.012 " | ฿238 | |
B | U51462.013.0001 | #6 | 0.141 " | 0.275 " | - | 0.016 " | ฿119 | |
C | U51462.016.0001 | #8 | 0.168 " | 0.325 " | - | 0.018 " | ฿574 | |
D | U51462.019.0001 | #10 | 0.195 " | 0.365 " | - | 0.018 " | ฿287 | |
E | U51462.050.0001 | 1 / 2 " | 0.512 " | 0.867 " | - | 0.037 " | ฿537 | |
F | U51462.025.0001 | 1 / 4 " | 0.256 " | 0.46 " | 1 / 4 " | 0.023 " | ฿479 | |
G | U51462.075.0001 | 3 / 4 " | 0.769 " | 1.22 " | - | 0.047 " | ฿707 | |
H | U51462.037.0001 | 3 / 8 " | 0.384 " | 0.67 " | - | 0.032 " | ฿1,162 | |
I | U51462.062.0001 | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.045 " | 5 / 8 " | 0.042 " | ฿845 | |
J | U51462.031.0001 | 5 / 16 " | 0.320 " | 0.594 " | 5 / 16 " | 0.028 " | ฿805 | |
K | U51462.056.0001 | 9 / 16 " | 0.576 " | 0.957 " | - | 0.037 " | ฿839 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจแรงบิดลำแสงแบน
- พัดลมเพดาน
- ฟันดาบ Link Chain
- ตัวจับเวลาการหน่วงเวลาของ IEC
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- เครื่องมือประปา
- จ่ายปืน
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- DAYTON สายเคเบิ้ล
- ENM เครื่องวัดชั่วโมงไฟฟ้า
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 2 5/8 นิ้ว
- APPLETON ELECTRIC ปุ่มกดสีเหลืองอำพัน
- PARKER ปลั๊กไฟ
- HOFFMAN กล่องใส่ปุ่มกดแบบที่ 12
- THOMAS & BETTS ข้อศอก
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC Corrosive Waste Drainage ท่อระบายน้ำชั้นบนที่ปรับได้พร้อมตะแกรงกลม 5 นิ้ว
- OIL SAFE ฉลากเนื้อหาวงแหวนกาว