ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ แหวนรองบังโคลนสแตนเลสแบบหนา 18-8
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9678SS | #10 | 7 / 32 " | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.015 " | ฿433 | |
B | Z9696SS | 1" | 1-1 / 16 " | 3.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.015 " | ฿2,676 | |
C | Z9675SS | 1.25 " | 1.375 " | 4" | 1 / 2 " | +/- 0.050 " | ฿6,305 | |
D | Z9688SS | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.015 " | ฿478 | |
E | Z9689SS | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿1,188 | |
F | Z9680SS | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.015 " | ฿380 | |
G | Z9693SS | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿1,950 | |
H | Z9685SS | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿1,153 | |
I | Z9684SS | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.015 " | ฿463 | |
J | Z9690SS | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 2.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.015 " | ฿640 | |
K | Z9691SS | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 2.5 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿1,421 | |
L | Z9683SS | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿1,083 | |
M | Z9682SS | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.015 " | ฿454 | |
N | Z9695SS | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿2,355 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Hard Hat Faceshield อุปกรณ์ติดตั้ง
- ตู้ระเบิดลม
- แก้วเกจและชุดก้าน
- ถังเก็บและอุปกรณ์ถัง
- การปะและซ่อมแซมคอนกรีต
- ท่อไฮโดรลิค
- สกรู
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- MERIT แผ่นขัดผิวอาร์เบอร์เกรดหยาบพิเศษ
- BERNER ม่านอากาศร้อน
- GRAINGER ถังพลาสติก
- DAYTON มอเตอร์ AC 1 เฟส
- CHICAGO FAUCETS ห้องครัว Faucet Side Sprayer Spout
- QUICK CABLE ยานยนต์ Terminal Cap
- TSUBAKI ตัวแยกโซ่
- DAYTON หัวฉีด
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม CSFS