ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 18-8 แหวนรองสแตนเลสหนา
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9150 | #0 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 64 " | +/- 0.010 " | ฿481 | |
B | Z9151 | #1 | 5 / 64 " | 5 / 32 " | 1 / 64 " | +/- 0.010 " | ฿441 | |
C | Z9152 | #2 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 32 " | +/- 0.010 " | ฿448 | |
D | Z9085SS | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ฿901 | |
E | Z9154 | #4 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿507 | |
F | Z9086SS | #6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ฿901 | |
G | Z9156 | #6 | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿496 | |
H | Z9160 | #8 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ฿573 | |
I | Z9158 | #8 | 11 / 64 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿525 | |
J | Z9094SS | #10 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | ฿907 | |
K | Z9103SS | 1" | 1.031 " | 2" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿480 | |
L | Z9105SS | 1.25 " | 1-9 / 32 " | 2.5 " | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ฿622 | |
M | Z9104SS | 1.125 " | 1.156 " | 2.25 " | 7 / 32 " | +/- 0.010 " | ฿524 | |
N | Z9099SS | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ฿1,024 | |
O | Z9095SS | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ฿579 | |
P | Z9161 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ฿586 | |
Q | Z9101SS | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ฿1,432 | |
R | Z9097SS | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ฿721 | |
S | Z9163 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | ฿685 | |
T | Z9100SS | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ฿1,369 | |
U | Z9130 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | ฿601 | |
V | Z9096SS | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ฿395 | |
W | Z9162 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | ฿565 | |
X | Z9102SS | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 5 / 32 " | +/- 0.010 " | ฿1,668 | |
Y | Z9098SS | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ฿675 | |
Z | Z8840SS | M3 | 3.2mm | 12 มม | 3mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿317 | |
A1 | Z8842SS | M4 | 4.3mm | 14mm | 3mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿410 | |
B1 | Z8844SS | M5 | 5.3mm | 15mm | 3.5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿587 | |
C1 | Z8846SS | M6 | 6.4mm | 18mm | 4.5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿655 | |
D1 | Z8848SS | M8 | 8.4mm | 22mm | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿695 | |
E1 | Z8850SS | M10 | 10.5mm | 23mm | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿741 | |
F1 | Z8852SS | M12 | 13mm | 26mm | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿834 | |
G1 | Z8854SS | M14 | 15mm | 27mm | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿1,028 | |
H1 | Z8856SS | M16 | 17mm | 32 มม | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿1,141 | |
I1 | Z8860SS | M20 | 21mm | 35mm | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿1,475 | |
J1 | Z8864SS | M24 | 25mm | 43mm | 6.5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿1,807 | |
K1 | Z8870SS | M30 | 31mm | 48mm | 6.5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿2,135 | |
L1 | Z8876SS | M36 | 37mm | 50mm | 7.5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿2,323 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมการจัดการพลังงาน
- เครื่องจักรสเก็ตและอุปกรณ์โรลเลอร์
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม
- โซลิดสเตตจับเวลารีเลย์
- กระบอกไฮดรอลิก
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- เครื่องมืองัด
- ภายนอกยานยนต์
- SCHNEIDER ELECTRIC ปุ่มกดเรืองแสง, 22 มม., 1NO / 1NC, เขียว / แดง
- SIMONDS ไฟล์ Chainsaw
- DAYTON เครื่องเป่าลมแบบสายพานพร้อมชุดขับ, ประกอบชิ้นส่วน
- APPROVED VENDOR ชิมโรล 302 ฟูลฮาร์ด
- SCHNEIDER ELECTRIC ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างแบบพลาสติกพร้อมบล็อคหน้าสัมผัส
- COOPER B-LINE ช่องการติดตั้ง Premier Series
- HOFFMAN QLine E Type 4X กล่องใส่ EMC
- MAGLINER ชุดเบรค
- VESTIL รอกสลิงขนาดเล็กซีรีส์ MINI
- BROWNING มัดมัดกริปเบลท์ B5V พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 3 ร่อง