ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองล็อคแยกส่วนมาตรฐานสแตนเลส 316
สไตล์ | รุ่น | สี | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาด | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1NY 79 | - | 1" | 1.024 " | 1.656 " | - | 0.25 " | - | ฿1,287 | |
B | U55450.087.0001 | - | 7 / 8 " | 0.878 " | 1.459 " | - | 0.219 " | - | ฿589 | |
C | U55450.100.0001 | - | 1" | 1.003 " | 1.656 " | 1" | 0.25 " | - | ฿936 | |
D | U55450.125.0001 | - | 1.25 " | 1.254 " | 2.036 " | 1.25 " | 0.312 " | - | ฿3,979 | |
E | 1NY 78 | - | 7 / 8 " | 0.894 " | 1.459 " | - | 0.219 " | - | ฿1,617 | |
F | 1NY 80 | - | 1.125 " | 1.153 " | 1.847 " | - | 0.281 " | - | ฿128 | |
G | U55450.150.0001 | - | 1.5 " | 1.504 " | 2.419 " | - | 0.375 " | - | ฿3,761 | |
H | U55450.112.0001 | - | 1.125 " | 1.129 " | 1.847 " | 1.125 " | 0.281 " | - | ฿1,011 | |
I | U55450.008.0001 | ที่ราบ | #2 | 0.088 " | 0.172 " | - | 0.02 " | - | ฿47 | |
J | U55450.021.0001 | ที่ราบ | #12 | 0.220 " | 0.377 " | - | 0.056 " | - | ฿616 | |
K | 1NY 65 | เงิน | #6 | 0.148 " | 0.25 " | - | 0.031 " | 0.031 " | ฿568 | |
L | 1NY 69 | เงิน | #10 | 0.200 " | 0.334 " | - | 0.047 " | 0.047 " | ฿1,132 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มอัดจารบีแบบใช้อากาศ
- อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม
- ถ้วยดูดยกใต้ตะขอ
- บอร์ดควบคุมเตา
- อุปกรณ์มอเตอร์
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- การกรอง
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- BRADY เครื่องหมายท่อก๊าซโพรเพน
- BRADY ฉลากเคมีน้ำมันก๊าด
- NIBCO DWV ข้อศอก 90 องศา
- CONDOR Unloader Valve, 1/4 "Quick Connect
- TENNSCO ฐานล็อกเกอร์ปลายปิด
- BL BEARINGS เข็มแทงแบริ่ง
- DORMONT 30C Safety Shield Series ตัวเชื่อมต่อแก๊สสแตนเลสเคลือบสีเหลือง
- TB WOODS ดิสก์คัปปลิ้งฮับ
- MORSE DRUM ชุดมือหมุน
- VESTIL ทางลาดอะลูมิเนียม AWR Series พร้อมราวจับ