ผู้จำหน่ายที่ผ่านการอนุมัติ 316 แหวนรองสปริงล็อคมาตรฐานสแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55450.011.0001 | #4 | 0.114 " | 0.209 " | 0.025 " | ฿178 | |
B | U55450.013.0001 | #6 | 0.141 " | 0.25 " | 0.031 " | ฿127 | |
C | U55450.016.0001 | #8 | 0.167 " | 0.293 " | 0.04 " | ฿206 | |
D | U55450.019.0001 | #10 | 0.193 " | 0.334 " | 0.047 " | ฿238 | |
E | U55450.050.0001 | 1 / 2 " | 0.502 " | 0.869 " | 0.125 " | ฿414 | |
F | U55450.025.0001 | 1 / 4 " | 0.252 " | 0.487 " | 0.062 " | ฿132 | |
G | U55450.075.0001 | 3 / 4 " | 0.753 " | 1.265 " | 0.188 " | ฿220 | |
H | U55450.037.0001 | 3 / 8 " | 0.377 " | 0.68 " | 0.094 " | ฿442 | |
I | U55450.062.0001 | 5 / 8 " | 0.628 " | 1.073 " | 0.156 " | ฿225 | |
J | U55450.031.0001 | 5 / 16 " | 0.314 " | 0.583 " | 0.078 " | ฿328 | |
K | U55450.043.0001 | 7 / 16 " | 0.440 " | 0.77 " | 0.109 " | ฿338 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วตรวจสอบสุขาภิบาล
- รถเข็นหุ้น
- ขั้วรับหลอดที่ทนฝนและแดด
- ระบบกรอบโครงสร้าง Acc.
- Spline Shafts และข้อต่อ
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- การบันทึกข้อมูล
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- B&K PRECISION คลิปหนีบทดสอบ Leads
- OTC TOOLS การจัดทำดัชนี Pry Bar
- GRAINGER ห่วงคู่
- APPROVED VENDOR มุม UHMW 1/2 T ขา 10 ฟุตสีขาว
- COOPER B-LINE กล่องแยกสังกะสีชุบด้วยไฟฟ้า
- APOLLO VALVES 4ALF-600 ซีรี่ส์ เช็ควาล์วคู่
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ไม้พุ่ม PVC
- LINN GEAR Type A สเตอร์ 41 โซ่
- GASTON MILLE รองเท้าเซฟตี้ออร์คิดดี
- ANSELL ถุงมือทำงานทนต่อการบาด 11-435 Hyflex