ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 410 ฟันภายนอกเทเปอร์ซิงค์สแตนเลส แหวนล็อค Type A
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51501.008.0001 | #2 | - | - | - | - | ฿238 | |
B | U51501.011.0001 | #4 | 0.113 " | 0.213 " | - | 0.015 " | ฿1,264 | |
C | U51501.013.0001 | #6 | 0.140 " | 0.289 " | - | 0.017 " | ฿543 | |
D | U51501.016.0001 | #8 | 0.167 " | 0.322 " | - | 0.017 " | ฿565 | |
E | U51501.019.0001 | #10 | 0.195 " | 0.354 " | - | 0.02 " | ฿796 | |
F | U51501.025.0001 | 1 / 4 " | 0.255 " | 0.454 " | - | 0.02 " | ฿1,075 | |
G | U51501.037.0001 | 3 / 8 " | 0.383 " | 0.765 " | 3 / 8 " | 0.028 " | ฿5,490 | |
H | U51501.031.0001 | 5 / 16 " | 0.318 " | 0.599 " | 5 / 16 " | 0.023 " | ฿5,028 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายน้ำ
- การยกและติดตั้งถ้วยดูดแบบแมนนวล
- ประตูโรงรถและแท่นวาง
- สต็อกแผ่นไม้ก๊อก
- การแบ่งประเภทของจุกนมท่อดำ
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- อุปกรณ์เชื่อม
- เครื่องมืองัด
- ฮาร์ดแวร์
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- DIXON หัวนม Hex ตรง
- PARKER ซีรี่ส์ EZ-Mate, ข้อต่อท่ออากาศ
- TENNSCO บล็อกผู้ติดตาม
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 4-40 Unc
- ANVIL จุกนมหลอกแบบเอียงหนักพิเศษ
- LAB SAFETY SUPPLY กล้องจุลทรรศน์
- DYNABRADE เครื่องมือตัดลม
- REESE ตัวรับกันชนขั้นบันได
- NOBLES ใบปาดน้ำด้านข้าง
- MORSE DRUM รีเทนเนอร์