ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองสเตนเลสสตีล A2
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51420.016.0001 | M1.6 | 1.8mm | 4" | 0.3mm | Standard | ฿35 | |
B | M51420.020.0001 | M2 | 2.2mm | 5" | 0.3mm | Standard | ฿55 | |
C | M51530.020.0001 | M2 | 2.2mm | 7mm | 0.8 มม | เมตริก | ฿62 | |
D | M51420.025.0001 | M2.5 | 2.7mm | 6mm | 0.5 มม | Standard | ฿60 | |
E | M51530.025.0001 | M2.5 | 2.7mm | 8mm | 0.8 มม | กว้าง | ฿64 | |
F | M51420.026.0001 | M2.6 | 2.8mm | 7mm | 0.5 มม | Standard | ฿57 | |
G | M51420.030.0001 | M3 | 3.2mm | 7mm | 0.5 มม | Standard | ฿53 | |
H | M51530.030.0001 | M3 | 3.2mm | 9mm | 0.8 มม | กว้าง | ฿63 | |
I | M51420.035.0001 | M3.5 | 3.7mm | 8mm | 0.5 มม | Standard | ฿62 | |
J | M51530.035.0001 | M3.5 | 3.7mm | 11mm | 0.8 มม | Standard | ฿88 | |
K | M51420.040.0001 | M4 | 4.3mm | 9mm | 0.8 มม | Standard | ฿45 | |
L | M51530.040.0001 | M4 | 4.3mm | 12 มม | 1 มม | กว้าง | ฿102 | |
M | M51420.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 1 มม | Standard | ฿46 | |
N | M51530.050.0001 | M5 | 5.3mm | 15mm | 1.2mm | กว้าง | ฿108 | |
O | M51420.060.0001 | M6 | 6.4mm | 12 มม | 1.6mm | Standard | ฿85 | |
P | M51420.070.0001 | M7 | 7.4mm | 14mm | 1.6mm | Standard | ฿117 | |
Q | M51530.080.0001 | M8 | 8.4mm | 24mm | 2mm | กว้าง | ฿484 | |
R | M51420.080.0001 | M8 | 8.4mm | 16 มม | 1.6mm | Standard | ฿131 | |
S | M51530.100.0001 | M10 | 10.5mm | 30mm | 2.5mm | กว้าง | ฿989 | |
T | M51420.100.0001 | M10 | 10.5mm | 20 มม | 2mm | Standard | ฿698 | |
U | M51530.120.0001 | M12 | 13mm | 37mm | 3mm | กว้าง | ฿905 | |
V | M51420.120.0001 | M12 | 13mm | 24mm | 2.5mm | Standard | ฿259 | |
W | M51530.140.0001 | M14 | 15mm | 44mm | 3mm | เมตริก | ฿1,275 | |
X | M51420.160.0001 | M16 | 17mm | 30mm | 3mm | Standard | ฿179 | |
Y | M51530.160.0001 | M16 | 17mm | 50mm | 3mm | กว้าง | ฿622 | |
Z | M51530.180.0001 | M18 | 20mm | 56mm | 4mm | Standard | ฿1,046 | |
A1 | M51420.200.0001 | M20 | 21mm | 37mm | 3mm | Standard | ฿130 | |
B1 | M51420.220.0001 | M22 | 23mm | 39mm | 3mm | เมตริก | ฿195 | |
C1 | M51420.240.0001 | M24 | 25mm | 44mm | 4mm | Standard | ฿243 | |
D1 | M51530.240.0001 | M24 | 26mm | 72mm | 5mm | เมตริก | ฿1,103 | |
E1 | M51420.270.0001 | M27 | 28mm | 50mm | 4mm | เมตริก | ฿316 | |
F1 | M51530.300.0001 | M30 | 33mm | 92mm | 6mm | เมตริก | ฿3,099 | |
G1 | M51420.300.0001 | M30 | 31mm | 56mm | 4mm | Standard | ฿438 | |
H1 | M51420.330.0001 | M33 | 34mm | 60mm | 5mm | เมตริก | ฿241 | |
I1 | M51420.360.0001 | M36 | 37mm | 66mm | 5mm | Standard | ฿192 | |
J1 | M51530.360.0001 | M36 | 39mm | 110mm | 8mm | เมตริก | ฿2,435 | |
K1 | M51420.390.0001 | M39 | 40mm | 72mm | 6mm | Standard | ฿434 | |
L1 | M51420.420.0001 | M42 | 43mm | 78mm | 7mm | เมตริก | ฿605 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์รถเข็นภารโรง - แม่บ้าน
- กุญแจมือที่ซ่อนอยู่
- ตัวเชื่อมต่อการบีบอัดสองทาง
- เครื่องผสมแก๊ส
- สายพานลำเลียง
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- ปั๊มเคมี
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- น้ำมันหล่อลื่น
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- SHURTAPE ไส้หลอด
- NEW PIG รางน้ำแบบหลังคารั่ว Diverter
- VULCAN HART ชั้นวางของ Riser ต่ำ
- VULCAN HART ขาสแตนเลส
- PETERSEN PRODUCTS ชุดแผ่นรองสำรอง
- NOTRAX เครื่องปูผิวทางสำหรับพื้นที่แห้ง De-Flex
- WRIGHT TOOL ชุดอะแดปเตอร์ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริก Simplex Taper Bush, หมายเลขโซ่ 16B-1
- GRAINGER รถบรรทุกแผง
- HUMBOLDT ความวิจิตรของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์