ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ A4 สแตนเลส (เทียบเท่ากับสแตนเลส 316) แหวนล็อคแบบแยกส่วนมาตรฐาน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FA73 | M3.5 | 3.6mm | 6.7mm | 0.8 มม | +/- 0.10mm | ฿320 | |
B | M55450.140.0001 | M14 | 14.2mm | 24.1mm | 3mm | +/- 0.15mm | ฿450 | |
B | M55450.240.0001 | M24 | 24.5mm | 40mm | 5mm | +/- 0.20mm | ฿433 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมการป้องกันน้ำมัน
- กดเทอร์โมมิเตอร์
- อุปกรณ์สปริงเกลอร์
- นิวเมติกวาล์วกระตุ้น
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- LISTA แท่นเดี่ยว
- MOON AMERICAN อะแดปเตอร์หมุนพินท่อดับเพลิง
- BRADY ปากกามาร์คเกอร์ดูดตู้เย็น
- RAE ลายฉลุทางเท้าเท่านั้น
- MAYHEW TOOLS เส้นเจาะ
- ARLINGTON INDUSTRIES กล่องฝ้าพลาสติก
- COOPER B-LINE B350 Series Trolley Beam Joint รองรับ
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อกราวด์ถึงเพลท
- SPEARS VALVES PVC Lug Insert บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, Zinc Lug, FKM
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E13 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDTS