ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ A4 สเตนเลสสตีล สกรูหัวหกเหลี่ยมแบบเกลียวเต็ม
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55010.030.0010 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 10mm | - | ฿362 | |
B | M55010.030.0006 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 6mm | - | ฿350 | |
C | M55010.030.0020 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 20mm | - | ฿422 | |
D | M55010.030.0008 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 8mm | 8mm | ฿352 | |
E | M55010.030.0016 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 16mm | 16mm | ฿442 | |
F | M55010.040.0020 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 20mm | - | ฿484 | |
B | M55010.040.0008 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 8mm | - | ฿434 | |
G | M55010.040.0025 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 25mm | - | ฿532 | |
H | M55010.040.0012 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 12mm | - | ฿452 | |
I | M55010.040.0010 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 10mm | 10mm | ฿203 | |
J | M55010.040.0016 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 16mm | - | ฿437 | |
K | M55010.050.0025 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 25mm | 25mm | ฿640 | |
L | M55010.050.0012 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 12mm | - | ฿409 | |
M | M55010.050.0016 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 16mm | - | ฿414 | |
N | M55010.050.0010 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 10mm | - | ฿399 | |
O | M55010.050.0020 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 20mm | - | ฿531 | |
P | M55010.060.0010 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 10mm | - | ฿443 | |
Q | M55010.060.0020 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 20mm | 20mm | ฿347 | |
R | M55010.060.0012 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 12mm | - | ฿366 | |
S | M55010.060.0016 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 16mm | 16mm | ฿316 | |
T | M55010.060.0025 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 25mm | - | ฿556 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระทะท่อระบายน้ำคอนเดนเสท
- ถังขยะด้วยตนเอง
- กระบอกสูบเกลียว
- เครื่องตัดปะเก็น
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- ถุงขยะและซับใน
- ปั๊มน้ำ
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- LAMP ดึงมือจับ
- DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบขับด้วยสายพานพร้อมแพ็คเกจขับ
- SUPER-STRUT AB254 ซีรี่ส์ ข้อต่อเข้ามุม
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์หรี่ไฟหลักหลายตำแหน่ง Radiant Series
- SPEARS VALVES ตลับบอลวาล์วมาตรฐาน PVC True Union 2000, EPDM
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง MST บุชคู่, หมายเลขโซ่ 50
- MARTIN SPROCKET สต็อก เบื่อ เฟือง ชนิด Flame Cut, โซ่ 1207 เบอร์
- ALLEGRO SAFETY อะแดปเตอร์ไหลแรงดันต่ำ
- VESTIL PCH Series พื้นชั้นวางแบบเปิด
- BROWNING NCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 4 พิทช์