ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติเครื่องซักผ้าแยกล็อคมาตรฐานสแตนเลส A4
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55450.020.0001 | M2 | 2.1mm | 4.4mm | 0.5 มม | ฿106 | |
B | M55450.025.0001 | M2.5 | 2.6mm | 5.1mm | 0.6 มม | ฿100 | |
C | M55450.030.0001 | M3 | 3.1mm | 6.2mm | 0.8 มม | ฿206 | |
D | M55450.040.0001 | M4 | 4.1mm | 7.6mm | 0.9mm | ฿141 | |
E | M55450.050.0001 | M5 | 5.1mm | 9.2mm | 1.2mm | ฿257 | |
F | M55450.160.0001 | M16 | 16.2mm | 27.4mm | 3.5mm | ฿215 | |
G | M55450.180.0001 | M18 | 18.2mm | 29.4mm | 3.5mm | ฿278 | |
H | M55450.200.0001 | M20 | 20.2mm | 33.6mm | 4mm | ฿200 | |
I | M55450.220.0001 | M22 | 22.5mm | 35.9mm | 4mm | ฿392 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคล็ดลับ / หัวที่เปลี่ยนได้
- ฟองน้ำขัด
- ชั้นวางท่อ
- การทดสอบการตกต่ำ
- การกระจาย
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- EAGLE แผ่นรองโพลีแบบพกพา
- PANAVISE แผงวงจรครอสบาร์สตีล
- 3M ขั้วแหวนม่วง Brazed 4 Awg
- MORSE DRUM ลูกกลิ้งดรัม Hydra-Lift ที่มีเครื่องหมาย CE ซีรี่ส์ 456
- MARTIN SPROCKET ชุดประแจบ๊อกซ์วงล้อตรง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริกแบบ Duplex Stock Bore B, หมายเลขโซ่ 06B-2
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริกแบบ Duplex Stock Bore B, หมายเลขโซ่ 28B-2
- Tico แผ่นกันสั่น S/PA หนา 19 มม
- MAKITA ไขควงไฟฟ้า
- KOHLER ถัง