ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองสปริงล็อคมาตรฐานสแตนเลส A4
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55450.060.0001 | M6 | 6.1mm | 11.8mm | 1.6mm | ฿190 | |
B | M55450.080.0001 | M8 | 8.1mm | 14.8mm | 2mm | ฿193 | |
C | M55450.100.0001 | M10 | 10.2mm | 18.1mm | 2.2mm | ฿313 | |
D | M55450.120.0001 | M12 | 12.2mm | 21.1mm | 2.5mm | ฿214 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วผีเสื้อสุขาภิบาล
- Hasps ล็อค
- หมอนดูดซับ
- การประปาหยุด
- ถังเก็บสารทำความเย็น
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- ปะเก็น
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- Pins
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- LAB SAFETY SUPPLY Standard Spout ขวดล้างแบบไม่มีช่องระบายอากาศปากแคบ
- AIRSEPT ตัวกรองกระป๋องสารทำความเย็น
- NUMATICS เครื่องหมายชุดจานท้าย
- AMERICAN WELDQUIP เชื่อมคอห่าน
- KOHLER ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบตรง โครเมียม Chrome
- Stafford Mfg Signature Series, ปลอกคอเพลาบาลานซ์เหล็กแบบแยกส่วนสองชิ้น
- GROZ อะแดปเตอร์ท่อ
- HAKKO สถานีขจัดบัดกรี
- ALLEGRO SAFETY แกนโบลเวอร์โลหะกันระเบิด 12 นิ้ว
- NIBCO เช็ควาล์วเงียบสไตล์ลูกโลก