ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ สกรูเกลียวปล่อยทองเหลือง ฟิลลิปส์ หัวแบน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U48300.011.0037 | #1 | 0.212 " | 0.067 " | 3 / 8 " | 4-40 | ฿224 | |
B | U48300.011.0025 | #1 | 0.212 " | 0.067 " | 1 / 4 " | 4-40 | ฿373 | |
C | U48300.011.0050 | #1 | 0.212 " | 0.067 " | 1 / 2 " | 4-40 | ฿507 | |
D | 116134-ปจ | #2 | 0.362 " | 0.116 " | 1.5 " | 10-32 | ฿10,063 | |
D | 116135-ปจ | #2 | 0.362 " | 0.116 " | 2" | 10-32 | ฿11,511 | |
E | U48300.013.0037 | #2 | 0.262 " | 0.083 " | 3 / 8 " | 6-32 | ฿275 | |
F | U48300.013.0100 | #2 | 0.262 " | 0.083 " | 1" | 6-32 | ฿1,502 | |
D | 116131-ปจ | #2 | 0.362 " | 0.116 " | 3 / 4 " | 10-32 | ฿5,467 | |
D | 116132-ปจ | #2 | 0.362 " | 0.116 " | 1" | 10-32 | ฿6,102 | |
G | U48300.013.0075 | #2 | 0.262 " | 0.083 " | 3 / 4 " | 6-32 | ฿277 | |
H | U48300.013.0125 | #2 | 0.262 " | 0.083 " | 1.25 " | 6-32 | ฿1,836 | |
I | U48300.013.0150 | #2 | 0.262 " | 0.083 " | 1.5 " | 6-32 | ฿1,543 | |
J | U48300.013.0200 | #2 | 0.262 " | 0.083 " | 2" | 6-32 | ฿2,867 | |
D | 116129-ปจ | #2 | 0.362 " | 0.116 " | 3 / 8 " | 10-32 | ฿3,378 | |
D | 116133-ปจ | #2 | 0.362 " | 0.116 " | 1.25 " | 10-32 | ฿6,607 | |
K | U48300.013.0050 | #2 | 0.262 " | 0.083 " | 1 / 2 " | 6-32 | ฿538 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
- ชุดป้องกันการตก
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เครื่องตรวจจับก๊าซ
- รางคู่มือเชิงเส้น
- อุปกรณ์สวิตช์ระดับของเหลว
- ท่อนิวเมติกส์
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- ของเหลวในเครื่องจักร
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR ตะขอคู่
- SIEMENS Circuit Breaker Trip Units, MD ซีรี่ส์, Thermal Magnetic Trip
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีดคงที่
- LOC-LINE หัวฉีดเรียวรี 2 1/2 นิ้ว
- BURNDY YF Series ปลอกโลหะ
- THOMAS & BETTS ก้นประกบ
- KILLARK เส้นใยบรรจุ
- BALDOR / DODGE SCMED หน้าแปลนสี่โบลท์ ตลับลูกปืน
- WEG ชุดบัสบาร์
- BOSTON GEAR 20 Diametral Pitch Steel เปลี่ยนเกียร์