ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ ฟันภายนอกเหล็กกล้าคาร์บอน แหวนรองล็อค Type A
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37420.011.0001 | #4 | 0.123 " | 0.26 " | 0.018 " | ฿44 | |
B | U37420.013.0001 | #6 | 0.150 " | 0.32 " | 0.022 " | ฿40 | |
C | U37420.016.0001 | #8 | 0.176 " | 0.381 " | 0.023 " | ฿69 | |
D | U37420.019.0001 | #10 | 0.204 " | 0.41 " | 0.024 " | ฿67 | |
E | U37420.021.0001 | #12 | 0.231 " | 0.475 " | 0.027 " | ฿307 | |
F | U37420.025.0001 | 1 / 4 " | 0.267 " | 0.51 " | 0.028 " | ฿311 | |
G | U37420.031.0001 | 5 / 16 " | 0.332 " | 0.61 " | 0.034 " | ฿117 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การจัดการสตอร์มวอเตอร์
- แจ็คบริการ
- เจาะศูนย์
- ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
- โต๊ะยกของ Die Handler
- วงล้อท่อ
- อุปกรณ์ประปา
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- TOUGH GUY ซับเปียกแบบวนรอบ
- APPROVED VENDOR Hex Key Elbow, 90 องศา
- CHAPIN วาล์วไหลคงที่
- DEWALT สายทริมเมอร์
- TE-CO ชุดหนีบซุปเปอร์นิ้ว 51 ชิ้น
- CADDY INDUSTRIAL SALES 406 ไม้แขวนเสื้อ Clevis
- 3M สายพานขัด 11 นิ้ว X 1 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 150 ไมครอน, Guarnital Seal
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, Metric