ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก Carbon Steel Hex Nut, Yellow Zinc Finish
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เสร็จสิ้น | เกรด | ความสูง | ชั้นทรัพย์สิน | ความแข็ง Rockwell | ระบบการวัด | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04122.125.0001 | 1 1 / 4-7 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 1 1 / 16 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | 8 | ฿1,114 | |
B | U04181.125.0002 | 1 1 / 4-12 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 1 1 / 16 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | 13 | ฿913 | |
C | U04122.112.0001 | 1 1 / 8-7 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 31 / 32 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | 8 | ฿1,019 | |
D | U04181.112.0002 | 1 1 / 8-12 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 31 / 32 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | 13 | ฿721 | |
E | U04122.100.0001 | 1 "-8 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 55 / 64 " | 8 | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿617 | |
F | U04181.100.0003 | 1 "-14 | สังกะสีเหลือง | 8 | 55 / 64 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿524 | |
G | U04122.050.0001 | 1 / 2 "-13 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 7 / 16 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿474 | |
H | U04181.050.0002 | 1 / 2 "-20 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 7 / 16 " | 8 | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿752 | |
G | U04122.025.0001 | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 7 / 32 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿327 | |
G | U04181.025.0002 | 1 / 4 "-28 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 7 / 32 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿311 | |
I | U04122.075.0001 | 3 / 4 "-10 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 41 / 64 " | 8 | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿1,017 | |
G | U04181.075.0002 | 3 / 4 "-16 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 41 / 64 " | 8 | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿902 | |
J | U04122.037.0001 | 3 / 8 "-16 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 21 / 64 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿610 | |
K | U04181.037.0002 | 3 / 8 "-24 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 21 / 64 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿728 | |
L | U04122.062.0001 | 5 / 8 "-11 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 35 / 64 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿692 | |
M | U04181.062.0002 | 5 / 8 "-18 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 35 / 64 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿833 | |
N | U04122.031.0001 | 5 / 16 "-18 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 17 / 64 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿416 | |
G | U04181.031.0002 | 5 / 16 "-24 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 17 / 64 " | - | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿237 | |
O | U04122.087.0001 | 7 / 8 "-9 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 3 / 4 " | 8 | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿767 | |
P | U04181.087.0002 | 7 / 8 "-14 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 3 / 4 " | 8 | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿861 | |
Q | U04122.043.0001 | 7 / 16 "-14 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 3 / 8 " | 8 | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿671 | |
R | U04181.043.0002 | 7 / 16 "-20 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 3 / 8 " | 8 | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿463 | |
G | U04122.056.0001 | 9 / 16 "-12 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 31 / 64 " | 8 | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿653 | |
G | U04181.056.0002 | 9 / 16 "-18 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 31 / 64 " | 8 | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | ฿398 | |
S | M01340.060.0075 | M6-0.75 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | ชั้นฮิต | 5mm | 8.8 | 30 | เมตริก | M6 x 0.75 | ฿481 | |
T | M01340.080.0100 | M8-1 | สังกะสีเหลือง | ชั้นฮิต | 6.5mm | 8.8 | C30 ถึง C36 | เมตริก | M8 x 1 | ฿1,089 | |
U | M01340.100.0100 | M10 x 1 | สังกะสีเหลือง | ชั้นฮิต | 8mm | 8.8 | C30 ถึง C36 | เมตริก | M10 x 1 | ฿1,351 | |
G | M01340.100.0125 | M10 x 1.25 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | ชั้นฮิต | 8mm | 8.8 | 30 | เมตริก | - | ฿1,556 | |
V | M01340.120.0100 | M12 x 1 | สังกะสีเหลือง | ชั้นฮิต | 10mm | 8.8 | C30 ถึง C36 | เมตริก | - | ฿2,094 | |
W | M01340.120.0125 | M12 x 1.5 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | ชั้นฮิต | 10mm | 8.8 | 30 | เมตริก | - | ฿780 | |
G | M01340.120.0150 | M12 x 1.5 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | ชั้นฮิต | 10mm | 8.8 | 30 | เมตริก | - | ฿714 | |
G | M01340.140.0150 | M14 x 1.5 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | ชั้นฮิต | 11mm | 8.8 | 30 | เมตริก | - | ฿2,239 | |
G | M01340.160.0150 | M16 x 1.5 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | ชั้นฮิต | 13mm | 8.8 | 30 | เมตริก | - | ฿1,310 | |
G | M01340.180.0150 | M18-2 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | ชั้นฮิต | 15mm | 8.8 | 30 | เมตริก | M18 x 2 | ฿2,384 | |
X | M01340.200.0150 | M20-2 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | ชั้นฮิต | 16mm | 8.8 | 30 | เมตริก | M20 x 2 | ฿617 | |
G | M01340.220.0150 | M22-1.5 | ชุบสังกะสีสีเหลือง | ชั้นฮิต | 18mm | 8.8 | 30 | เมตริก | M22 x 2 | ฿1,485 | |
G | M01340.240.0150 | M24-1.5 | สังกะสีเหลือง | ชั้นฮิต | 19mm | 8.8 | C30 ถึง C36 | เมตริก | M24 x 1.5 | ฿1,035 | |
G | M01340.240.0200 | M24-2 | สังกะสีเหลือง | ชั้นฮิต | 19mm | 8.8 | C30 ถึง C36 | เมตริก | M24 x 2 | ฿2,925 | |
Y | M01340.270.0150 | M27-1.5 | สังกะสีเหลือง | ชั้นฮิต | 22mm | 8.8 | C30 ถึง C36 | เมตริก | M27 x 1.5 | ฿1,118 | |
Z | M01340.300.0150 | M30-1.5 | สังกะสีเหลือง | ชั้นฮิต | 24mm | 8.8 | C30 ถึง C36 | เมตริก | M30 x 1.5 | ฿1,722 | |
A1 | M01340.300.0200 | M30-2 | สังกะสีเหลือง | ชั้นฮิต | 24mm | 8.8 | C30 ถึง C36 | เมตริก | M30 x 2 | ฿1,509 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง
- อุปกรณ์เสริม Filtration Breather
- หัวปุ่มกด
- กระดาษทรายสามเหลี่ยม
- ข้อต่อสากล
- เทป
- ป้องกันศีรษะ
- Clamps
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- WELLER เครื่องวัดการยิง
- INCOM MANUFACTURING Arrow Tape, ดำ / ขาว
- JONARD กระเป๋าเครื่องมือ
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกวัสดุหนังปาล์มสังเคราะห์
- MITUTOYO Bore Gage ตั้งค่า Holtest
- E JAMES & CO ยางนีโอพรีน
- EATON โมดูลหน่วยความจำที่ตั้งโปรแกรมได้ Easy Series
- VESTIL แผ่นพุกซีรีส์ CS
- HUMBOLDT ดิน Penetrometers
- BROWNING ชุดอุปกรณ์ S3K 35PRI GR