ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ น็อตหกเหลี่ยม เหล็กกล้าคาร์บอน เคลือบสังกะสี
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เกรด | ความสูง | ความแข็ง Rockwell | ระบบการวัด | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04162.150.0002 | 1 1 / 2-12 " | 8 | 1 9 / 32 " | C33 ถึง C39 | นิ้ว | 13 | UNF | - | ฿5,469 | |
A | U04162.125.0002 | 1 1 / 4-12 " | 8 | 1 1 / 16 " | C33 ถึง C39 | นิ้ว | 13 | UNF | - | ฿1,812 | |
B | U01330.100.0003 | 1 "-14 | 5 | 55 / 64 " | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNS | - | ฿415 | |
C | U08161.100.0003 | 1 "-14 | 2 | 55 / 64 " | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNS | - | ฿356 | |
A | U04162.050.0002 | 1 / 2 "-20 | 8 | 7 / 16 " | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | UNF | - | ฿616 | |
D | U04162.025.0002 | 1 / 4 "-28 | 8 | 7 / 32 " | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | UNF | - | ฿245 | |
A | U04162.075.0002 | 3 / 4 "-16 | 8 | 41 / 64 " | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | UNF | - | ฿1,196 | |
A | U04162.037.0002 | 3 / 8 "-24 | 8 | 21 / 64 " | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | UNF | - | ฿760 | |
E | U04162.062.0002 | 5 / 8 "-18 | 8 | 35 / 64 " | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | UNF | - | ฿1,265 | |
F | U04162.043.0002 | 7 / 16 "-20 | 8 | 3 / 8 " | C33 ถึง C39 | นิ้ว | - | UNF | - | ฿975 | |
G | M01301.120.0001 | M12 x 1.75 | ชั้นฮิต | 10mm | C30 ถึง C36 | เมตริก | - | เมตริก | 18mm | ฿475 | |
H | M01301.160.0001 | M16 x 2 | ชั้นฮิต | 13mm | C30 ถึง C36 | เมตริก | - | เมตริก | 24mm | ฿525 | |
I | M01301.200.0001 | M20 x 2.5 | ชั้นฮิต | 16mm | C30 ถึง C36 | เมตริก | - | เมตริก | 30mm | ฿714 | |
J | M01300.330.0001 | M33-3.5 | ชั้นฮิต | 26mm | C30 ถึง C36 | เมตริก | M33 x 3.5 | เมตริก | 50mm | ฿554 | |
A | M01300.420.0001 | M42 x 4.5 | ชั้นฮิต | 34mm | C30 ถึง C36 | เมตริก | - | เมตริก | 65mm | ฿1,262 | |
K | M01300.450.0001 | M45-4.5 | ชั้นฮิต | 36mm | C30 ถึง C36 | เมตริก | M45 x 4.5 | เมตริก | 70mm | ฿1,537 | |
A | M01300.480.0001 | M48 x 5 | ชั้นฮิต | 38mm | C30 ถึง C36 | เมตริก | - | เมตริก | 75mm | ฿1,798 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ขัดเงา
- Chucks เครื่อง
- อุปกรณ์เสริมปิเปต
- รูปถ้วยดิสก์แบบขนแปรงขัด
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนไฟฉาย
- Clamps
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- รอกและรถเข็น
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- CHICAGO-LATROBE ชุดดอกสว่านสกรู, เหล็กความเร็วสูง, จุดแยก, 135 องศา
- METRO ลิ้นชักสั้น Tote Divider
- CHICAGO PNEUMATIC ประแจลม 3/4 "
- HOFFMAN เสื้อยืด Lay In Wireway Flush
- SPEARS VALVES วาล์วประตูเสียบ CPVC, ปลายเกลียว SR, EPDM
- EATON E57G เซนเซอร์จับความใกล้เคียงสามสายสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
- MASTER MAGNETICS สลักแม่เหล็ก
- WORLDWIDE ELECTRIC มอเตอร์เอนกประสงค์
- 3M ระบบกรองน้ำ
- ELECTROMARK ลายฉลุ