น็อตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอน ของผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ผิวเคลือบสังกะสี
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เกรด | ความสูง | ชั้นทรัพย์สิน | ความแข็ง Rockwell | ระบบการวัด | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U01300.125.0001 | 1 1 / 4-7 " | 5 | 1 1 / 16 " | - | C19 ถึง C30 | นิ้ว | 8 | UNC | ฿1,072 | |
A | U08110.125.0001 | 1 1 / 4-7 " | 2 | 1 1 / 16 " | 2 | B70 ถึง B100 | นิ้ว | 8 | UNC | ฿768 | |
B | U01330.125.0002 | 1 1 / 4-12 " | 5 | 1 1 / 16 " | - | C19 ถึง C30 | นิ้ว | 13 | UNF | ฿1,082 | |
C | U08161.125.0002 | 1 1 / 4-12 " | 2 | 1 1 / 16 " | 2 | B70 ถึง B100 | นิ้ว | 13 | UNF | ฿747 | |
D | U01300.112.0001 | 1 1 / 8-7 " | 5 | 31 / 32 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | 8 | UNC | ฿786 | |
A | U08110.112.0001 | 1 1 / 8-7 " | 2 | 31 / 32 " | 2 | B70 ถึง B100 | นิ้ว | 8 | UNC | ฿537 | |
E | U01330.112.0002 | 1 1 / 8-12 " | 5 | 31 / 32 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | 13 | UNF | ฿574 | |
F | U08161.112.0002 | 1 1 / 8-12 " | 2 | 31 / 32 " | 2 | B70 ถึง B100 | นิ้ว | 13 | UNF | ฿467 | |
G | U01300.100.0001 | 1 "-8 | 5 | 55 / 64 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNC | ฿434 | |
A | U08110.100.0001 | 1 "-8 | 2 | 55 / 64 " | 2 | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNC | ฿447 | |
H | U08110.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 2 | 7 / 16 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNC | ฿462 | |
I | U01300.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 5 | 7 / 16 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNC | ฿439 | |
A | U08161.050.0002 | 1 / 2 "-20 | 2 | 7 / 16 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNF | ฿438 | |
A | U01330.050.0002 | 1 / 2 "-20 | 5 | 7 / 16 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNF | ฿503 | |
J | U08110.025.0001 | 1 / 4 "-20 | 2 | 7 / 32 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNC | ฿229 | |
A | U01330.025.0002 | 1 / 4 "-28 | 5 | 7 / 32 " | - | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNF | ฿338 | |
A | U08161.025.0002 | 1 / 4 "-28 | 2 | 7 / 32 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNF | ฿204 | |
K | U08110.075.0001 | 3 / 4 "-10 | 2 | 41 / 64 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNC | ฿781 | |
L | U01300.075.0001 | 3 / 4 "-10 | 5 | 41 / 64 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNC | ฿785 | |
M | U01330.075.0002 | 3 / 4 "-16 | 5 | 41 / 64 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNF | ฿918 | |
N | U08161.075.0002 | 3 / 4 "-16 | 2 | 41 / 64 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNF | ฿552 | |
A | U08110.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 2 | 21 / 64 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNC | ฿468 | |
A | U01300.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 5 | 21 / 64 " | - | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNC | ฿504 | |
A | U08161.037.0002 | 3 / 8 "-24 | 2 | 21 / 64 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNF | ฿416 | |
A | U01330.037.0002 | 3 / 8 "-24 | 5 | 21 / 64 " | - | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNF | ฿575 | |
O | U01300.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 5 | 35 / 64 " | - | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNC | ฿586 | |
A | U08110.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 2 | 35 / 64 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNC | ฿523 | |
A | U01330.062.0002 | 5 / 8 "-18 | 5 | 35 / 64 " | - | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNF | ฿682 | |
P | U08161.062.0002 | 5 / 8 "-18 | 2 | 35 / 64 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNF | ฿554 | |
Q | U01300.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 5 | 17 / 64 " | - | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNC | ฿386 | |
A | U08110.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 2 | 17 / 64 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNC | ฿339 | |
R | U01330.031.0002 | 5 / 16 "-24 | 5 | 17 / 64 " | - | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNF | ฿429 | |
S | U08161.031.0002 | 5 / 16 "-24 | 2 | 17 / 64 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNF | ฿311 | |
T | U01300.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 5 | 3 / 4 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNC | ฿595 | |
A | U08110.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 2 | 3 / 4 " | 2 | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNC | ฿537 | |
A | U01330.087.0002 | 7 / 8 "-14 | 5 | 3 / 4 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNF | ฿590 | |
U | U08161.087.0002 | 7 / 8 "-14 | 2 | 3 / 4 " | 2 | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNF | ฿579 | |
A | U01300.043.0001 | 7 / 16 "-14 | 5 | 3 / 8 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNC | ฿432 | |
A | U08110.043.0001 | 7 / 16 "-14 | 2 | 3 / 8 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNC | ฿351 | |
A | U08161.043.0002 | 7 / 16 "-20 | 2 | 3 / 8 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNF | ฿379 | |
A | U01330.043.0002 | 7 / 16 "-20 | 5 | 3 / 8 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNF | ฿471 | |
V | U08110.056.0001 | 9 / 16 "-12 | 2 | 31 / 64 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNC | ฿430 | |
A | U01300.056.0001 | 9 / 16 "-12 | 5 | 31 / 64 " | 5 | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNC | ฿464 | |
W | U08161.056.0002 | 9 / 16 "-18 | 2 | 31 / 64 " | - | B70 ถึง B100 | นิ้ว | - | UNF | ฿419 | |
X | U01330.056.0002 | 9 / 16 "-18 | 5 | 31 / 64 " | - | C19 ถึง C30 | นิ้ว | - | UNF | ฿579 | |
A | M01300.020.0001 | M2-0.4 | ชั้นฮิต | 1.6mm | 8.8 | 30 | เมตริก | M2 x 0.4 | เมตริก | ฿84 | |
Y | M01300.025.0001 | M2.5-0.45 | ชั้นฮิต | 2mm | 8.8 | 30 | เมตริก | M2.50 x 0.45 | เมตริก | ฿104 | |
Z | M01300.030.0001 | M3 x 0.5 | ชั้นฮิต | 2.4mm | 8.8 | 30 | เมตริก | M3 x 0.5 | เมตริก | ฿130 | |
A1 | M01300.040.0001 | M4 x 0.7 | ชั้นฮิต | 3.2mm | 8 | C30 สูงสุด | เมตริก | M4 x 0.7 | เมตริก | ฿230 | |
B1 | M01300.050.0001 | M5 x 0.8 | ชั้นฮิต | 4mm | 8 | C30 สูงสุด | เมตริก | - | เมตริก | ฿159 | |
C1 | M01300.060.0001 | M6 x 1 | ชั้นฮิต | 5mm | 8 | C30 สูงสุด | เมตริก | - | เมตริก | ฿151 | |
D1 | M01300.070.0001 | M7 x 1 | ชั้นฮิต | 5.5mm | 8 | C30 สูงสุด | เมตริก | M7 x 1 | เมตริก | ฿346 | |
A | M01300.080.0001 | M8 x 1.25 | ชั้นฮิต | 6.5mm | 8 | C30 สูงสุด | เมตริก | - | เมตริก | ฿309 | |
E1 | M01300.100.0001 | M10 x 1.5 | ชั้นฮิต | 8mm | 8 | C30 สูงสุด | เมตริก | - | เมตริก | ฿782 | |
A | M01300.140.0001 | M14 x 2 | ชั้นฮิต | 11mm | 8 | C30 สูงสุด | เมตริก | - | เมตริก | ฿695 | |
F1 | M01300.180.0001 | M18 x 2.5 | ชั้นฮิต | 15mm | 8 | C30 สูงสุด | เมตริก | - | เมตริก | ฿892 | |
G1 | M01300.220.0001 | M22-2.5 | ชั้นฮิต | 18mm | 8.8 | 30 | เมตริก | M22 x 2.5 | เมตริก | ฿697 | |
A | M01300.240.0001 | M24 x 3 | ชั้นฮิต | 19mm | 8 | C30 สูงสุด | เมตริก | - | เมตริก | ฿546 | |
A | M01300.270.0001 | M27 x 3 | ชั้นฮิต | 22mm | 8.8 | 30 | เมตริก | - | เมตริก | ฿1,089 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล็อคการควบคุมการเข้าถึงแบบไม่ใช้กุญแจ
- แผ่นจมูกและส่วนขยาย
- ร่างบูสเตอร์มอเตอร์
- อุปกรณ์กั้นโซ่พลาสติก
- กลับครีบ
- อุปกรณ์ล็อค
- โคมไฟไซต์งาน
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- MAXXIMA หยุด / หาง / ไฟเลี้ยว
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลงแรงดันและเสริม
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกรีเทิร์นไลน์ฟิลเตอร์, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, ซีลจุกคอร์ก
- HOFFMAN ท่อตรง
- VERMONT GAGE Chr ZZ Go/NoGo ส่วนประกอบย้อนกลับ,
- EATON การติดคลิป
- BALDOR / DODGE ประกอบคัน
- TSUBAKI ข้อต่อโซ่
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม CSFS
- BROWNING บูชเจาะเรียวชนิด 8065