ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ แหวนรองล็อคแบบแยกส่วน Hi Collar เหล็กกล้าคาร์บอน
ตัวกรอง
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37200.030.0001 | M3 | 3.1mm | 5.6mm | 1 มม | ฿227 | |
A | M37200.040.0001 | M4 | 4.1mm | 7mm | 1.2mm | ฿152 | |
A | M37200.050.0001 | M5 | 5.1mm | 8.8mm | 1.6mm | ฿274 | |
A | M37200.060.0001 | M6 | 6.1mm | 9.9mm | 1.6mm | ฿103 | |
A | M37200.080.0001 | M8 | 8.1mm | 12.7mm | 2mm | ฿179 | |
A | M37200.100.0001 | M10 | 10.2mm | 16 มม | 2.5mm | ฿153 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นสำรองดิสก์
- อุปกรณ์เครื่องวัดความชื้น
- A / C ชุดสายสารทำความเย็น
- ข้อต่อสากล
- อุปกรณ์กระจาย
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- ล้อและล้อ
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- แก้วน้ำและสื่อ
- SIGNODE เครื่องรัดเหล็ก
- SENSIT เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัว 2 แก๊ส
- WATTS ซีรี่ส์ LFN9, การตรวจสอบแบบคู่พร้อมช่องระบายอากาศในบรรยากาศ
- DEWALT แท่นเลื่อยวงเดือน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS เลือกตู้แร็ค
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 ข้อต่อข้อต่อลดแรงพิเศษเสริมพิเศษ, ปลอกคอ SR Fipt x SR Fipt SS
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial 3-Way Horizontal Diverter บอลวาล์ว, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, Metric
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 ข้อต่อซ่อมแซมประดิษฐ์, ปะเก็น x ปะเก็น
- APPROVED VENDOR แท่งและแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
- DAYTON วาล์ว