ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ฟันภายใน/ภายนอก เหล็กกล้าคาร์บอน แหวนล็อค Type A
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37590.011.0001 | #4 | 0.123 " | 0.475 " | 0.021 " | ฿89 | |
B | U37590.013.0001 | #6 | 0.150 " | 0.51 " | 0.028 " | ฿115 | |
C | U37590.016.0001 | #8 | 0.176 " | 0.61 " | 0.034 " | ฿155 | |
D | U37590.019.0001 | #10 | 0.204 " | 0.61 " | 0.034 " | ฿280 | |
E | U37590.025.0001 | 1 / 4 " | 0.267 " | 0.76 " | 0.04 " | ฿459 | |
F | U37590.031.0001 | 5 / 16 " | 0.332 " | 0.9 " | 0.04 " | ฿665 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- protractors
- แฟนยาม
- ปุ่มหยุดฉุกเฉินพร้อม Contact Block
- อุปกรณ์กันไฟและควัน
- หัวไมโครมิเตอร์
- ยาง
- Clamps
- โคมไฟ
- สกรู
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- BRIGHT STAR สายไฟ
- SUPCO ซิลิกอนจุดระเบิดพื้นผิวร้อน
- HUSQVARNA แผ่นขัด 200 Grit
- OMRON STI ซ็อกเก็ตรีเลย์ 14pin Din Mount
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 100 วัตต์
- UNISTRUT ช่อง U Fitting
- KETT TOOLS ใบมีดตรงกลาง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, หมายเลขโซ่ 80
- MARTIN SPROCKET สปริงจำกัดแรงบิด
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนดัดแปลง CDSS