ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองเหล็กชุบแข็งแบบยกนูน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9180-BEV-H. | #10 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ฿881 | |
B | Z9189-BEV-H. | 1" | 1.031 " | 2" | 5 / 16 " | ฿352 | |
C | Z9191-BEV-H. | 1.25 " | 1-9 / 32 " | 2.25 " | 5 / 16 " | ฿524 | |
D | Z9190-BEV-H. | 1.125 " | 1.156 " | 2.25 " | 5 / 16 " | ฿456 | |
E | Z9185-BEV-H. | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | - | RFQ
|
F | Z9181-BEV-H. | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ฿786 | |
G | Z9187-BEV-H. | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ฿2,278 | |
H | Z9183-BEV-H. | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ฿1,401 | |
I | Z9186-BEV-H. | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.25 " | 1 / 4 " | ฿1,888 | |
J | Z9182-BEV-H. | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ฿1,029 | |
K | Z9188-BEV-H. | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 1 / 4 " | ฿1,068 | |
L | Z9184-BEV-H. | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 5 / 32 " | ฿977 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์มิลลิ่งและการเจาะ
- เครื่องตบดินแบบสั่น
- มอเตอร์ปั๊มน้ำมัน
- เครื่องวัดการฉายรังสี
- ที่หนีบอาน
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- ตัวลดความเร็ว
- กรรไกรไฟฟ้า
- ไฟเบอร์กลาส
- SPEEDAIRE ตัวกรองอากาศอัดระดับกลาง
- DIXON ปลั๊กล็อค Sagety
- AME INTERNATIONAL ขาตั้งเปล
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/2-12 Unf Lh
- VERMONT GAGE ปลั๊กท่อเรียว Nptf ชุดประกอบ 6 ขั้นตอน
- SPEARS VALVES วาล์วรูปแบบ PVC ใส Y, ปลายเกลียว SR, FKM
- MAGLINER ชุดช่วยยก
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว 2093M ซีรีส์ดอกต๊าปร่องเกลียว
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDVS
- WEG ชุดสายเคเบิล HMI