ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองแบนเหล็กชุบแข็ง
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38403.100.0001 | 1" | 1.031 " | 2" | 0.188 " | ฿234 | |
B | U38403.125.0001 | 1.25 " | 1-9 / 32 " | 2.5 " | 0.281 " | ฿455 | |
C | U38403.112.0001 | 1.125 " | 1.156 " | 2.25 " | 0.219 " | ฿370 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องจ่ายฉลาก
- ออกจากอุปกรณ์
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างของเหลว
- ไม้ตีกลอง
- ตัวจับเวลา
- การระบุการควบคุมคีย์
- น้ำมันหล่อลื่น
- การทดสอบยานยนต์
- ผ้าลวด
- MAHR หัววัดพื้นผิวเพชร
- K-FLEX USA ฉนวนกันความร้อน 90 ข้อศอกอีลาสโตเมอริก
- WESTWARD เครื่องวัดความสูงอิเล็กทรอนิกส์
- LOVEJOY SS Type Hub พร้อม Keyway, Metric Bores
- NOTRAX Master Flex เครื่องปูผิวทางในร่ม/กลางแจ้ง
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 5 ไมครอน ซีลไวตัน
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม เกลียวและปลายซ็อกเก็ต FKM
- WRIGHT TOOL 3/8 นิ้ว Drive Metric Replacement Long Hex Bits
- POWER DRIVE ฝาครอบข้อต่อโซ่
- WEG สตาร์ทเตอร์แม่เหล็ก