ข้อต่อผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ, ข้อต่อแบบอัด, สีขาว, PVC, ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1WJW2 | 130 psi ที่ 73 องศา F | 4" | ฿3,743 | |
A | 1WJU8 | 150 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿431 | |
A | 1WJV9 | 155 psi ที่ 73 องศา F | 3" | ฿2,610 | |
A | 1WJV5 | 170 psi ที่ 73 องศา F | 2" | ฿1,176 | |
A | 1WJV7 | 180 psi ที่ 73 องศา F | 2.5 " | ฿2,156 | |
A | 1WJV3 | 200 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | ฿612 | |
A | 1WJV1 | 220 psi ที่ 73 องศา F | 1.25 " | ฿626 | |
A | 1WJU6 | 280 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 4 " | ฿318 | |
A | 1WJU4 | 360 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | ฿281 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดทราย
- เครื่องเย็บกระดาษ
- โพสต์อุปกรณ์เสริมยอดนิยม
- ส่วนประกอบเหนือศีรษะลำเลียง
- อุปกรณ์ท่อ
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- Dollies และ Movers
- บูช
- การบันทึกข้อมูล
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- RUBBERMAID ถังขยะแบบแข็ง
- DIXON สายสะพายโซ่
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP11B ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 ข้อต่อ 30 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON C Series เบรกเกอร์ปลอกแม่พิมพ์ ทริปยูนิต, เฟรม L
- MAGLINER แผ่นยึด
- LINN GEAR สเตอร์เกลียวสามเส้น, โซ่ 100-3
- BALDOR / DODGE อินพุต เอาต์พุต เพลา เฟืองทดรอบตัวหนอนด้านซ้าย ข้อต่อ 3 ชิ้น
- MASTER LOCK A1167 กุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัยของ American Lock กุญแจเหมือนกัน