ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ หัวกรอคาร์ไบด์ Double Cut ทรงจมูกกลมทรงกระบอก
สไตล์ | รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดก้าน | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19D822 | 1 / 2 " | 1" | 15000-40000 | 2.75 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SC-ฮิต | ฿1,796 | |
A | 19D824 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 8 " | SC-ฮิต | ฿628 | |
A | 19D823 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 30000-40000 | 2" | คาไบด์ | 1 / 4 " | SC-ฮิต | ฿855 | |
A | 19D826 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 40000-70000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | SC-ฮิต | ฿384 | |
A | 19D825 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 40000-70000 | 2" | คาไบด์ | 1 / 4 " | SC-ฮิต | ฿1,354 | |
A | 19D827 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SC-ฮิต | ฿1,171 | |
A | 19D828 | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SC-ฮิต | ฿563 | |
A | 19D829 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.75 " | คาไบด์ | 1 / 4 " | SC-ฮิต | ฿2,463 | |
A | 19D830 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | คาไบด์ | 1 / 4 " | SC-ฮิต | ฿1,097 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แคลมป์มิเตอร์ไฟฟ้า
- ท่อโพลีเอทิลีน
- ลิฟท์รถมอเตอร์ไซค์และแม่แรง
- แผ่นกรองอากาศ HEPA
- ปั๊มสุญญากาศ
- ผ้ากันฝน
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- การทดสอบโดยรวม
- 3M สายการบินขด
- DMC สายแขวนสแตนเลส 304 เจาะรู
- HONEYWELL เส้น จำกัด นิ้ว
- JOHNSON CONTROLS ฝาปิดเทอร์โมสตรัท
- KINGSTON VALVES 112CSSEN ซีรี่ส์วาล์วนิรภัย
- COOPER B-LINE B271 Series ฟิตติ้งปีกคู่ห้ารู
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/4-8 Un
- APPROVED VENDOR โวลูเวสเซล 1600 มล
- SMC VALVES อุปกรณ์เสริมตัวกระตุ้น
- WEG Tefc Foot Mount มอเตอร์สามเฟสสำหรับงานหนัก