สกรูหัวจมหน้าแปลนของผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ เหล็กอัลลอย 12.9
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาวใต้ศีรษะ | ด้าย Dia. | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6DE85 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 20mm | M4 | 14mm | 0.70mm | ฿1,006 | |
B | 6DE82 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 10mm | M4 | 10mm | 0.70mm | ฿889 | |
C | 6DE84 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 16mm | M4 | 14mm | 0.70mm | ฿703 | |
D | 6DE83 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 12mm | M4 | 12mm | 0.70mm | ฿979 | |
E | 6DE81 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 8mm | M4 | 8mm | 0.70mm | ฿2,138 | |
F | 6DE87 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 12mm | M5 | 12mm | 0.80mm | ฿1,323 | |
G | 6DE88 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 16mm | M5 | 16mm | 0.80mm | ฿573 | |
H | 6DE86 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 10mm | M5 | 10mm | 0.80mm | ฿1,144 | |
I | 6DE89 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 20mm | M5 | 16mm | 0.80mm | ฿1,323 | |
J | 6DE92 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 25mm | M6 | 25mm | 1mm | ฿697 | |
K | 6DE91 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 20mm | M6 | 18mm | 1mm | ฿620 | |
L | 6DE90 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 16mm | M6 | 16mm | 1mm | ฿629 | |
M | 6DE95 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 30mm | M8 | 22mm | 1.25mm | ฿570 | |
N | 6DE94 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 25mm | M8 | 22mm | 1.25mm | ฿576 | |
O | 6DE93 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 20mm | M8 | 20mm | 1.25mm | ฿596 | |
P | 6DE98 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 40mm | M10 | 26mm | 1.50mm | ฿1,134 | |
Q | 6DE96 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 20mm | M10 | 20mm | 1.50mm | ฿891 | |
R | 6DE99 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 50mm | M10 | 26mm | 1.50mm | ฿1,141 | |
S | 6DE97 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 30mm | M10 | 26mm | 1.50mm | ฿1,040 | |
T | 6 12 กันยายน XNUMX | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 40mm | M12 | 30mm | 1.75mm | ฿832 | |
U | 6 10 กันยายน XNUMX | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 30mm | M12 | 30mm | 1.75mm | ฿1,293 | |
V | 6 11 กันยายน XNUMX | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 35mm | M12 | 30mm | 1.75mm | ฿1,597 | |
W | 6 13 กันยายน XNUMX | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 50mm | M12 | 30mm | 1.75mm | ฿1,646 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กุญแจแบบผสม
- ชุดติดผนังและอุปกรณ์ติดผนัง
- บานพับลิฟท์
- ชุดอุปกรณ์ท่อ
- อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบแปลน
- มินัลบล็อก
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- การยศาสตร์
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- เครื่องจักรกล
- WIDIA Single Cut Carbide Bur, ปลายตัดทรงกระบอก
- APPLETON ELECTRIC ประเภทไฟพื้นที่, โคมไฟโซเดียมความดันสูง
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วย Magnum Open Hopper ขนาดยักษ์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3/8-32 Unef
- GRUVLOK กรุบกริบ
- DAYTON ออกจากเพลา
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 20 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์
- NIBCO ข้อต่อท่อน้ำทิ้ง ทองแดง Wrot และทองแดงหล่อ
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบฝาครอบชนิด Grid Lign T10
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน MDVD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า