ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองแบน สแตนเลสหนา
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51410.006.0001 | #0 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 0.016 " | ฿1,308 | |
B | U51410.007.0001 | #1 | 3 / 32 " | 5 / 32 " | 0.016 " | ฿1,046 | |
C | U51410.008.0001 | #2 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 0.031 " | ฿1,183 | |
D | U51410.011.0001 | #4 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 0.063 " | ฿3,950 | |
E | U51410.011.0003 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 0.078 " | ฿1,688 | |
F | U51410.013.0004 | #6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 0.078 " | ฿1,476 | |
G | U51410.013.0002 | #6 | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 0.063 " | ฿2,343 | |
H | U51410.016.0001 | #8 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 0.063 " | ฿743 | |
I | U51410.016.0003 | #8 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 0.078 " | ฿1,558 | |
J | U51410.019.0001 | #10 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 0.094 " | ฿235 | |
K | U51410.100.0001 | 1" | 1.031 " | 2" | 0.188 " | ฿552 | |
L | U51410.050.0003 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 0.125 " | ฿510 | |
M | U51410.025.0001 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 0.078 " | ฿3,217 | |
N | U51410.025.0003 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 0.125 " | ฿300 | |
O | U51410.075.0003 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 0.125 " | ฿919 | |
P | U51410.037.0002 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 3 / 4 " | 0.094 " | ฿327 | |
Q | U51410.037.0004 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 7 / 8 " | 0.125 " | ฿677 | |
R | U51410.062.0003 | 5 / 8 " | 61 / 93 " | 1.375 " | 0.125 " | ฿796 | |
S | U51410.031.0005 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 0.094 " | ฿299 | |
T | U51410.031.0001 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 0.094 " | ฿282 | |
U | U51410.031.0006 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 0.125 " | ฿396 | |
V | U51410.031.0003 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 0.094 " | ฿2,127 | |
W | U51410.043.0003 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 0.125 " | ฿690 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ศูนย์บริการเครื่องปรุงรสด้วยตนเอง
- วาล์วปิดแก๊สควบคุมด้วยสายเคเบิล
- อุปกรณ์เสริม Diffuser
- มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต
- ปั๊มน้ำไฮดรอลิก
- ท่อนิวเมติกส์
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- การยศาสตร์
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพทางเท้า
- FIBRE-METAL BY HONEYWELL หน้าต่าง Faceshield
- BRADY ถุงเคลือบ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ถังขยะ Windows
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 1 1/4 นิ้ว
- KERN AND SOHN เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบอนาล็อก
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-24 Unef
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 12-28 Unf Lh
- JAY R. SMITH MFG. CO การทำความสะอาด
- TSUBAKI ระบบล็อคกำลังสแตนเลส RE Metric Series
- HUB CITY ซีรีส์ 1300, ตัวลดเฟืองตัวหนอน PowerCubeX