บูชเจาะซับของผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | ความอดทนต่อศูนย์กลาง | ขนาดสว่าน | ภายใน Dia | ภายใน Dia ความอดทน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3222IM | 0.0003 "TIR สูงสุด | 5 / 16 " | 5 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 1 / 2 " | +0.0017 - +0.0014 " | 1.375 " | ฿710 | |
A | L324IM | 0.0003 "TIR สูงสุด | 5 / 16 " | 5 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 1 / 2 " | +0.0017 - +0.0014 " | 1 / 4 " | ฿423 | |
A | L4834LK | 0.0003 "TIR สูงสุด | 1 / 2 " | 1 / 2 " | +0.0002 - +0.0005 " | 3 / 4 " | +0.0018 - +0.0015 " | 2.125 " | ฿971 | |
A | L2012FT | 0.0003 "TIR สูงสุด | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | +0.0016 - +0.0013 " | 3 / 4 " | ฿610 | |
A | L204FT | 0.0003 "TIR สูงสุด | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | +0.0016 - +0.0013 " | 1 / 4 " | ฿486 | |
A | L205FT | 0.0003 "TIR สูงสุด | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | +0.0016 - +0.0013 " | 5 / 16 " | ฿508 | |
A | L208FT | 0.0003 "TIR สูงสุด | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | +0.0016 - +0.0013 " | 1 / 2 " | ฿563 | |
A | L485LK | 0.0003 "TIR สูงสุด | 1 / 2 " | 1 / 2 " | +0.0002 - +0.0005 " | 3 / 4 " | +0.0018 - +0.0015 " | 5 / 16 " | ฿436 | |
A | L328IM | 0.0003 "TIR สูงสุด | 5 / 16 " | 5 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 1 / 2 " | +0.0017 - +0.0014 " | 1 / 2 " | ฿486 | |
A | แอล6434เอ็นซี | 0.0005 "TIR สูงสุด | 3 / 4 " | 3 / 4 " | +0.0003 - +0.0006 " | 1" | +0.0018 - +0.0015 " | 2.125 " | ฿956 | |
A | L8834OR | 0.0005 "TIR สูงสุด | 1" | 1" | +0.0004 - +0.0007 " | 1.375 " | +0.0022 - +0.0018 " | 2.125 " | ฿1,456 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Generator Transfer Switches- คู่มือ
- ล้อนิวเมติกและยางตัน
- ที่ยึดกระบอกสูบอุตสาหกรรมไฮดรอลิก
- หัววัดดิน
- ตะแกรงเหล็กคาร์บอน
- อุปกรณ์มอเตอร์
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ทองแดง
- แม็กเหล็ก
- APPROVED VENDOR ส่งคืน Air Grille
- USA SEALING ดิสก์เบรค โพลีคาร์บอเนต ใส 6 นิ้ว
- APPROVED VENDOR 1 "/1.5" Tri Clover วาล์วตรวจสอบข้อต่อที่ใช้ร่วมกันได้
- HOFFMAN ป้อนผ่านข้อศอก 90 องศา
- Cementex USA ชุดเครื่องมือกล่องฟิลด์ยูทิลิตี้
- IMPERIAL ตัวบ่งชี้การหมุน
- HUMBOLDT Hoek เซลล์เมมเบรน
- ANSELL 56-210 ผ้ากันเปื้อนโพลีเอทิลีน Alphatec
- NIBCO ข้อต่อสามทางแบบผสม ABS
- WEG ไดรฟ์ความเร็วตัวแปรไมโครซีรีส์ CFW100