ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ น็อตหกเหลี่ยม เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เคลือบผิว ชุบสังกะสี สีเหลือง
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เกรด | ความสูง | ชั้นทรัพย์สิน | ความแข็ง Rockwell | ระบบการวัด | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HED2 | 1 3 / 4-5 " | 8 | 1.5 " | 8 | C26 ถึง C36 | นิ้ว | 6 | UNC | ฿1,447 | |
B | 3HEC7 | 1 3 / 8-6 " | 8 | 1 11 / 64 " | 8 | C26 ถึง C36 | นิ้ว | 7 | UNC | ฿512 | |
C | 3HEC8 | 1 3 / 8-12 " | 8 | 1 11 / 64 " | 8 | C26 ถึง C36 | นิ้ว | 13 | UNF | ฿722 | |
D | 3HED3 | 2-4-1 / 2 " | 8 | 1 23 / 32 " | 8 | C26 ถึง C36 | นิ้ว | 2.5 | UNC | ฿2,156 | |
E | 3HED4 | 2 12-" | 8 | 1 23 / 32 " | 8 | C26 ถึง C36 | นิ้ว | 2-12 | UNF | ฿2,160 | |
C | 4RXN3 | 2 12-" | 8 | 1.75 " | 8 | C26 ถึง C36 | นิ้ว | - | UNF | ฿11,366 | |
F | 4RXP3 | 7 / 8 "-9 | 8 | 3 / 4 " | 8 | C26 ถึง C34 | นิ้ว | - | UNC | ฿22,373 | |
G | 6CA54 | M3 x 0.5 | ชั้นฮิต | 2.4mm | 10 | C36 สูงสุด | เมตริก | M3 x 0.5 | เมตริก | ฿1,860 | |
H | 6CA55 | M4 x 0.7 | ชั้นฮิต | 3.2mm | 10 | C36 สูงสุด | เมตริก | M4 x 0.7 | เมตริก | ฿1,269 | |
I | 6CA56 | M5 x 0.8 | ชั้นฮิต | 4mm | 10 | C36 สูงสุด | เมตริก | - | เมตริก | ฿731 | |
J | 5ZY 61 | M30 x 3.5 | ชั้นฮิต | 24mm | 10 | C36 สูงสุด | เมตริก | - | เมตริก | ฿485 | |
K | 5ZY 63 | M36 x 4 | ชั้นฮิต | 29mm | 10 | C36 สูงสุด | เมตริก | - | เมตริก | ฿804 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมระบบกรองน้ำ
- มุ้งซักผ้า
- ที่จอดรถและอุปกรณ์เสริม Speed Bump
- สต็อกหลอดไฟเบอร์กลาสสแควร์
- ช่วยยก
- ไฟฉุกเฉิน
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- เครื่องมือกลึง
- วงกบประตูและบานประตู
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- KLEIN TOOLS เครื่องมือแตะ
- OMRON STI ปุ่มกระตุ้น, ตัวกระตุ้น 90 องศา, สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยที่ใช้ลิ้นขนาดเล็ก
- EAGLE ตู้เซฟกลองแนวตั้งกลองแนวตั้ง
- METRO ถังอเนกประสงค์
- JESSUP MANUFACTURING เทปตีเส้นพื้นม้วน
- BURNDY YF Series ปลอกโลหะ
- BENCHMARK SCIENTIFIC ชุดเริ่มต้น NextPette Series
- ANVIL ขาตั้งและฐานม้วนแบบปรับได้
- LINN GEAR สเตอร์ Type B สแตนเลส 25 โซ่
- VESTIL ลูกล้อยางตันซีรีส์ CST-ALK-SR