สกรูเครื่องจักร ฟิลลิปส์ หัว P เหล็กกล้า
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 จี 11 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 4" | M1.6 x 0.35 | ฿1,660 | |
B | 6 จี 14 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 8" | M1.6 x 0.35 | ฿1,898 | |
C | 6 จี 13 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 6" | M1.6 x 0.35 | ฿1,961 | |
D | 6 จี 12 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 5" | M1.6 x 0.35 | ฿1,690 | |
C | 6 จี 10 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 3" | M1.6 x 0.35 | ฿1,531 | |
C | 6GB99 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 2" | M1.6 x 0.35 | ฿1,530 | |
E | 6 จี 21 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 10 " | M2 x 0.4 | ฿386 | |
F | 6 จี 51 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 40mm | M3 x 0.5 | ฿570 | |
G | 6 จี 53 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 50ft | M3 x 0.5 | ฿261 | |
H | 6 จี 50 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 35mm | M3 x 0.5 | ฿511 | |
I | 6 จี 23 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 16 | M2 x 0.4 | ฿330 | |
J | 6 จี 49 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 30 " | M3 x 0.5 | ฿382 | |
K | 6 จี 48 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 25ft | M3 x 0.5 | ฿314 | |
L | 6 จี 19 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 6" | M2 x 0.4 | ฿495 | |
M | 6 จี 47 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 22 | M3 x 0.5 | ฿419 | |
N | 6 จี 15 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 2" | M2 x 0.4 | ฿455 | |
O | 6 จี 45 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 18 | M3 x 0.5 | ฿380 | |
P | 6 จี 22 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 12 " | M2 x 0.4 | ฿275 | |
Q | 6 จี 43 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 14 " | M3 x 0.5 | ฿406 | |
R | 6 จี 52 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 45mm | M3 x 0.5 | ฿724 | |
S | 6 จี 41 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 10 " | M3 x 0.5 | ฿327 | |
T | 6 จี 17 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 4" | M2 x 0.4 | ฿273 | |
U | 6 จี 40 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 8" | M3 x 0.5 | ฿367 | |
V | 6 จี 39 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 6" | M3 x 0.5 | ฿320 | |
W | 6 จี 38 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 5" | M3 x 0.5 | ฿315 | |
X | 6 จี 33 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 20ft | M2.5 x 0.45 | ฿363 | |
Y | 6 จี 26 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 4" | M2.5 x 0.45 | ฿140 | |
Z | 6 จี 46 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 20ft | M3 x 0.5 | ฿460 | |
A1 | 6 จี 24 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 20ft | M2 x 0.4 | ฿407 | |
B1 | 6 จี 20 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 8" | M2 x 0.4 | ฿521 | |
C1 | 6 จี 37 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 4" | M3 x 0.5 | ฿356 | |
D1 | 6 จี 36 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 3" | M3 x 0.5 | ฿357 | |
E1 | 6 จี 35 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 30 " | M2.5 x 0.45 | ฿525 | |
F1 | 6 จี 32 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 16 | M2.5 x 0.45 | ฿366 | |
G1 | 6 จี 30 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 10 " | M2.5 x 0.45 | ฿438 | |
H1 | 6 จี 29 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 8" | M2.5 x 0.45 | ฿342 | |
I1 | 6 จี 28 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 6" | M2.5 x 0.45 | ฿177 | |
J1 | 6 จี 18 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 5" | M2 x 0.4 | ฿191 | |
K1 | 6 จี 31 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 12 " | M2.5 x 0.45 | ฿396 | |
L1 | 6 จี 16 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 3" | M2 x 0.4 | ฿339 | |
M1 | 6 จี 27 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 5" | M2.5 x 0.45 | ฿508 | |
N1 | 6 จี 42 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 12 " | M3 x 0.5 | ฿334 | |
O1 | 6 จี 25 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 3" | M2.5 x 0.45 | ฿399 | |
P1 | 6 จี 44 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 16 | M3 x 0.5 | ฿311 | |
Q1 | 6 จี 34 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 25ft | M2.5 x 0.45 | ฿433 | |
R1 | 6 จี 86 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 14 " | M5 x 0.8 | ฿704 | |
S1 | 6 จี 98 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 80mm | M5 x 0.8 | ฿259 | |
T1 | 6 จี 85 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 12 " | M5 x 0.8 | ฿549 | |
U1 | 6 จี 82 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 6" | M5 x 0.8 | ฿518 | |
V1 | 6 ก. 94 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 40mm | M5 x 0.8 | ฿512 | |
W1 | 6 จี 65 | #2 | 8.0mm | 3.25mm | 8" | M4 x 0.7 | ฿381 | |
X1 | 6 จี 87 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 16 | M5 x 0.8 | ฿645 | |
Y1 | 6 ก. 70 | #2 | 5.5mm | 2.15mm | 30 " | M3 x 0.5 | ฿548 | |
Z1 | 6 ก. 62 | #2 | 5.5mm | 2.15mm | 4" | M3 x 0.5 | ฿203 | |
A2 | 6 ก. 86 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 8" | M5 x 0.8 | ฿463 | |
B2 | 6 ก. 97 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 60 | M5 x 0.8 | ฿788 | |
C2 | 6 ก. 96 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 50ft | M5 x 0.8 | ฿582 | |
D2 | 6 ก. 95 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 45mm | M5 x 0.8 | ฿563 | |
E2 | 6 ก. 92 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 30 " | M5 x 0.8 | ฿838 | |
F2 | 6 จี 67 | #2 | 8.0mm | 3.25mm | 12 " | M4 x 0.7 | ฿448 | |
G2 | 6 จี 88 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 18 | M5 x 0.8 | ฿678 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่อโพลีเอทิลีน
- บานพับลิฟท์
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม
- เบรกอากาศ
- เครื่องอัดยางมะตอย
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ตัวดึงและตัวแยก
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- BISHAMON INDUSTRIES กรรไกรยกหีบเพลงหีบเพลง
- COOPER B-LINE บานพับหน้าต่าง
- SPEARS VALVES หน้าแปลนท่อพีวีซี สไตล์ Van Stone พร้อม D และ E เจาะ PVC Ring
- DAZOR ไฟตั้งโต๊ะฐานฮาโลเจน 20W 28 นิ้ว
- GREENLEE เทป
- ULTRA-DEX USA มาตรฐาน Chatter ฟรีบาร์ที่น่าเบื่อ
- BRISKHEAT ฉนวนหุ้ม
- HUB CITY ซีรีส์ 130PCX, ตัวลดเฟืองตัวหนอน PowerCubeX
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BD ขนาด 832 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม