สกรูโลหะผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวมุม | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ประเภทหัว | ชิ้น | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U26680.013.0125 | #2 | 82 80-° | 0.262 0.238-" | 0.083 "(อ้างอิง) | Flat | สกรูโลหะแผ่น | 1.25 " | # 6-20 | ฿227 | |
B | U26680.019.0250 | #2 | 82 80-° | 0.362 0.333-" | 0.116 "(อ้างอิง) | Flat | สกรูโลหะแผ่น | 2.5 " | # 10-16 | ฿536 | |
C | U26680.013.0150 | #2 | 82 80-° | - | - | Flat | สกรูโลหะแผ่น | 1.5 " | # 6-20 | ฿543 | |
A | U26680.016.0250 | #2 | 82 80-° | 0.312 0.285-" | 0.100 "(อ้างอิง) | Flat | สกรูโลหะแผ่น | 2.5 " | # 8-18 | ฿476 | |
D | U26660.025.0062 | #3 | - | 0.476 " | 0.169 " | กะทะ | สกรูกรีด | 5 / 8 " | 1 / 4 " | ฿410 | |
B | U26680.021.0150 | #3 | 82 80-° | 0.412 0.380-" | 0.132 "(อ้างอิง) | Flat | สกรูโลหะแผ่น | 1.5 " | # 12-14 | ฿465 | |
B | U26680.021.0250 | #3 | 82 80-° | 0.412 0.380-" | 0.132 "(อ้างอิง) | Flat | สกรูโลหะแผ่น | 2.5 " | # 12-14 | ฿456 | |
B | U26680.024.0150 | #3 | 82 80-° | 0.462 0.427-" | 0.148 "(อ้างอิง) | Flat | สกรูโลหะแผ่น | 1.5 " | # 14-14 | ฿831 | |
E | U26680.024.0250 | #3 | ° 82 | 0.462 " | 0.148 " | Flat | สกรูกรีด | 2.5 " | #14 | ฿1,308 | |
B | U26680.021.0125 | #3 | 82 80-° | 0.412 0.380-" | 0.132 "(อ้างอิง) | Flat | สกรูโลหะแผ่น | 1.25 " | # 12-14 | ฿1,131 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกขนาดเล็ก
- เครื่องดูดฝุ่นบริเวณวิกฤต
- แท่งเชื่อม TIG
- แพ็คน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้
- วาล์วสูญญากาศและแรงดัน
- ตู้
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มเคมี
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- บรอนซ์
- EXTECH เครื่องวิเคราะห์กำลังและฮาร์โมนิกส์
- CHICAGO-LATROBE ชุดขันเกลียวขลุ่ยเกลียว
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 1 นิ้ว
- COOPER B-LINE ฝาปิดบานพับแบบต่อเนื่องขนาดเล็ก Type 3R
- SPEARS VALVES PVC Premium Electric Actuated True Lug Butterfly Valve, SS Lug, FKM
- LUMAPRO ชุดติดตั้งบนผนัง
- PROTO คลิปดึงสปริง
- WESTWARD ทั่ง
- ALL MATERIAL HANDLING CROX Series ตะขอล็อคตาในตัว เกรด 100