ผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติไม่โหลดสแน็ปสปริงแบบประหยัด, หมุนได้
สไตล์ | รุ่น | Eye Inside Dia | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เปิด Snap | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GGH8 | ความกว้างสาย 1 " | Black | พลาสติก | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿238 | |
B | 4GGH9 | 1-1 / 2 "สายกว้าง | Black | พลาสติก | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿199 | |
C | 4GGH1 | 1 / 2 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 3.375 " | 1 / 4 " | ฿577 | |
D | 4FCW9 | 1 / 2 " | ชุบนิกเกิล | เหล็ก | 3.5 " | 1 / 4 " | ฿259 | |
C | 4FCX8 | 1 / 4 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 2.75 " | 3 / 16 " | ฿288 | |
B | 4GGJ1 | ความกว้างสาย 2 " | Black | พลาสติก | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿446 | |
A | 4GGH7 | ความกว้างสายรัด 3/4 " | Black | พลาสติก | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿227 | |
D | 4FCW7 | 3 / 8 " | ชุบนิกเกิล | เหล็ก | 2.625 " | 5 / 16 " | ฿249 | |
D | 4FCW5 | 3 / 8 " | ชุบนิกเกิล | เหล็ก | 2.375 " | 1 / 4 " | ฿159 | |
E | 4GGH5 | 5 / 16 " | ชุบนิกเกิล | สังกะสีหล่อ | 2" | 3 / 16 " | ฿417 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แหล่งพลังงานแบบพกพา
- เครื่องมือกด
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- ท่อ PTFE พร้อมลวดถัก
- ชุดซีลก้านและลูกสูบ
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- เครื่องซักผ้า
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- หินลับมีดขัด
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- CAMPBELL สปริงเช็ควาล์วพร้อมต๊าป
- ARTU ดอกสว่าน Cobalt Steel Jobber, Split Point
- JONARD กระเป๋าเครื่องมือ
- MILWAUKEE Torx (R) Impact Insert Bits
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD การ์ดไมโครการ์ด CE Series, Frock
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 DWV ข้อต่อข้อต่อประดิษฐ์, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- JOBOX Gear-Lock Series ครอสโอเวอร์แบบฝาเปิดเดี่ยว
- GORILLA MILL ดอกสว่านยาวเรียว
- CANARM พัดลมดูดอากาศ
- BALDOR / DODGE SXR, หน้าแปลนทูโบลท์, ตลับลูกปืน