ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ น็อต อลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ขนาดสว่าน | หัวหน้า Dia. | ขนาดรู | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NWL7 | 0.220 " | A | 0.250 " | 0.221 ", 0.234" | 0.354 " | 6-32 | ฿5,907 | |
B | 5NWL8 | 0.246 " | G | 0.282 " | 0.250 ", 0.261" | 0.356 " | 8-32 | ฿4,388 | |
C | 5NWN0 | 0.277 " | L | 0.314 " | 0.281 ", 0.290" | 0.346 " | 10-32 | ฿6,827 | |
D | 5NWL9 | 0.277 " | L | 0.314 " | 0.281 ", 0.290" | 0.35 " | 10-24 | ฿6,827 | |
E | 5NWN1 | 0.372 " | 25 / 64 " | 0.408 " | 0.391 " | 0.51 " | 1 / 4-20 | ฿3,912 | |
F | 5NWN2 | 0.496 " | 33 / 64 " | 0.537 " | 0.500 ", 0.516" | 0.615 " | 5 / 16-18 | ฿1,954 | |
G | 5NWN3 | 0.559 " | 37 / 64 " | 0.600 " | 0.562 ", 0.578" | 0.74 " | 3 / 8-16 | ฿1,747 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมของฮอร์น
- มือและชามตัก
- SCBA และถังอากาศหายใจ
- ท่อ ABS
- มอเตอร์เมาท์อะแดปเตอร์
- อุปกรณ์ประปา
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- ที่เก็บเครื่องมือ
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR J โค้งด้วย Clean Out
- KISSLER & CO แผ่นล้น
- ARLINGTON INDUSTRIES สแนปอินเปล่า
- T&S ปุ่มดัชนี
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางเลือกมุมมองที่ชัดเจนด้านเดียว
- HOFFMAN Protek Series Type 1 ตู้บานประตูหน้าต่าง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 3/8-6 Unc
- ANVIL รองรับท่อแบบปรับได้
- GRUVLOK MBV-9510AB ซีรี่ส์บาลานซ์วาล์ว
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Fitting Unions, Fipt x Fipt พร้อมซีลโอริง EPDM