น็อตแผงผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | ความแข็ง Rockwell | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0196 | ทองเหลือง | 1 / 4 "-32 | 1 / 4 " | นิกเกิล | 5 / 64 " | ทองเหลือง | B44 | 1 / 4-32 | ฿343 | |
B | Z0197 | ทองเหลือง | 1 / 4 "-40 | 1 / 4 " | นิกเกิล | 1 / 16 " | ทองเหลือง | B44 | 1 / 4-40 | ฿405 | |
C | Z0204 | ทองเหลือง | 5 / 16 "-32 | 5 / 16 " | นิกเกิล | 7 / 64 " | ทองเหลือง | B44 | 5 / 16-32 | ฿505 | |
B | Z0198 | ทองเหลือง | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | นิกเกิล | 3 / 32 " | ทองเหลือง | B44 | 15 / 32-32 | ฿508 | |
D | Z0195 | ทองเหลือง | 1 / 4 "-32 | 1 / 4 " | นิกเกิล | 3 / 32 " | ทองเหลือง | B44 | 1 / 4-32 | ฿347 | |
E | Z0199 | ทองเหลือง | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | นิกเกิล | 5 / 64 " | ทองเหลือง | B44 | 15 / 32-32 | ฿507 | |
B | Z0425-เอสเอส | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 "-32 | 1 / 4 " | ที่ราบ | 7 / 32 " | 18-8 สแตนเลส | B60 | 1 / 4-32 | ฿833 | |
F | Z0428-เอสเอส | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 "-28 | 7 / 16 " | ที่ราบ | 3 / 8 " | 18-8 สแตนเลส | B60 | 7 / 16-28 | ฿643 | |
G | Z0446-เอสเอส | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 "-28 | 7 / 16 " | ที่ราบ | 3 / 32 " | 18-8 สแตนเลส | B60 | 7 / 16-28 | ฿1,245 | |
B | Z0426-เอสเอส | เหล็กกล้าไร้สนิม | 5 / 16 "-32 | 5 / 16 " | ที่ราบ | 17 / 64 " | 18-8 สแตนเลส | B60 | 5 / 16-32 | ฿912 | |
H | Z0218 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 "-40 | 1 / 4 " | ที่ราบ | 3 / 16 " | 18-8 สแตนเลส | B60 | 1 / 4-40 | ฿696 | |
B | Z0225 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | ที่ราบ | 3 / 32 " | 18-8 สแตนเลส | B60 | 15 / 32-32 | ฿615 | |
B | Z0226 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | ที่ราบ | 9 / 16 " | 18-8 สแตนเลส | B60 | 15 / 32-32 | ฿831 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทดสอบแบตเตอรี่
- ระบบแยกอากาศแบบไร้ท่อ A / C และปั๊มความร้อน
- IBC และถังบรรจุที่รั่วไหล
- รถยกรถพ่วงและอุปกรณ์เสริม
- ชุดแปลงถังอากาศแบบพกพา
- vises
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- สปริงส์
- Pins
- Staples
- BRADY ป้ายกำกับสิ่งที่ควรรู้ (Boots Pictogram)
- TEMPCO สายเทอร์โมคัปเปิล JX แบบควั่น
- SUPER-STRUT AB213 ซีรี่ส์ ข้อต่อเข้ามุม
- COOPER B-LINE Tolco Series รูปที่ 51NFPA Side Beam Brackets
- WATTS ชุดจับล็อค
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1-8 Unc
- SPEARS VALVES วาล์วประตูพีวีซี ปลายบ๊อกซ์ Buna
- SMC VALVES บอลวาล์ว
- MONROE PMP อุปกรณ์ล็อคปลั๊กกลอง
- BROWNING เฟืองโซ่เจาะขั้นต่ำแบบเหล็กเดี่ยว Type B สำหรับโซ่เบอร์ 100