ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ น็อตแผง สแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความแข็ง Rockwell | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0432-เอสเอส | 3 / 4 "-20 | 3 / 4 " | 27 / 64 " | B60 | 3 / 4-20 | อูเนฟ | แม่มด | 1" | ฿1,682 | |
B | Z0430-เอสเอส | 5 / 8 "-24 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | B60 | 5 / 8-24 | อูเนฟ | แม่มด | 15 / 16 " | ฿1,145 | |
C | Z0152 | 5 / 8 "-27 | 5 / 8 " | 1 / 8 " | B95 | 5 / 8-27 | NS | รอบ | 3 / 4 " | ฿721 | |
D | Z0228 | 5 / 8 "-27 | 5 / 8 " | 1 / 8 " | B60 | 5 / 8-27 | NS | แม่มด | 3 / 4 " | ฿703 | |
E | Z0433-เอสเอส | 7 / 8 "-20 | 7 / 8 " | 31 / 64 " | B60 | 7 / 8-20 | อูเนฟ | แม่มด | 1 5 / 16 " | ฿1,907 | |
F | Z0431-เอสเอส | 11 / 16 "-24 | 11 / 16 " | 27 / 64 " | B60 | 11 / 16-24 | อูเนฟ | แม่มด | 1" | ฿1,473 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดสายเคเบิลและสายไฟ
- แอร์แฮมเมอร์
- Receptacle และ Switch Wiring Modules
- หัวดายเกลียวท่อ
- ลงทะเบียน Boots
- อิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบคอนกรีต
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- สีโป๊ว
- 3M เทป Lithographers
- DYNALON ยืนสนับสนุน
- WESTWARD Impact Socket 6 จุด
- CONRADER NL ซีรี่ส์ Pilot Unloader Check Valves
- NOTRAX Gripwalker Edge Outdoor หลวม Lay Scraper Mats
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/16-8 Un
- ANVIL มุมข้อต่อหิ้ง
- SECURALL PRODUCTS M400 Series Type 2 ตู้บรรจุสารระเบิด
- TRACEABLE เทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูล
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC พั้นช์ตรงกลางอัตโนมัติ