ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ คุณสมบัติคลาส 4.8 สกรูเครื่องจักรเหล็ก เจาะรู หัวกลม
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GY 81 | 5.0mm | 1.5mm | 12 " | M2.5 x 0.45 | ฿391 | |
B | 6GY 89 | 5.0mm | 1.5mm | 25ft | M2.6 x 0.45 | ฿886 | |
C | 6GY 76 | 5.0mm | 1.5mm | 4" | M2.5 x 0.45 | ฿496 | |
D | 6GY 77 | 5.0mm | 1.5mm | 5" | M2.5 x 0.45 | ฿341 | |
E | 6GY 78 | 5.0mm | 1.5mm | 6" | M2.5 x 0.45 | ฿271 | |
F | 6GY 79 | 5.0mm | 1.5mm | 8" | M2.5 x 0.45 | ฿276 | |
G | 6GY 82 | 5.0mm | 1.5mm | 20ft | M2.5 x 0.45 | ฿359 | |
H | 6GY 83 | 5.0mm | 1.5mm | 4" | M2.6 x 0.45 | ฿346 | |
I | 6GY 84 | 5.0mm | 1.5mm | 5" | M2.6 x 0.45 | ฿350 | |
J | 6GY 80 | 5.0mm | 1.5mm | 10 " | M2.5 x 0.45 | ฿298 | |
K | 6GY 85 | 5.0mm | 1.5mm | 6" | M2.6 x 0.45 | ฿453 | |
L | 6GY 86 | 5.0mm | 1.5mm | 8" | M2.6 x 0.45 | ฿376 | |
M | 6GY 87 | 5.0mm | 1.5mm | 10 " | M2.6 x 0.45 | ฿363 | |
N | 6GY 88 | 5.0mm | 1.5mm | 12 " | M2.6 x 0.45 | ฿411 | |
O | M24640.030.0030 | 6.0mm | 1.8mm | 30 " | M3 x 0.5 | ฿738 | |
P | 6GY 90 | 6.0mm | 1.8mm | 4" | M3 x 0.5 | ฿313 | |
Q | M24640.030.0006 | 6.0mm | 1.8mm | 6" | M3 x 0.5 | ฿239 | |
R | M24640.030.0040 | 6.0mm | 1.8mm | 40mm | M3 x 0.5 | ฿1,284 | |
S | 6HA10 | 6.0mm | 1.8mm | 35mm | M3 x 0.5 | ฿322 | |
T | M24640.030.0016 | 6.0mm | 1.8mm | 16 | M3 x 0.5 | ฿95 | |
U | M24640.030.0025 | 6.0mm | 1.8mm | 25ft | M3 x 0.5 | ฿580 | |
V | 6GY 91 | 6.0mm | 1.8mm | 5" | M3 x 0.5 | ฿306 | |
W | M24640.030.0010 | 6.0mm | 1.8mm | 10 " | M3 x 0.5 | ฿218 | |
X | M24640.030.0008 | 6.0mm | 1.8mm | 8" | M3 x 0.5 | ฿223 | |
Y | M24640.030.0012 | 6.0mm | 1.8mm | 12 " | M3 x 0.5 | ฿266 | |
Z | M24640.030.0020 | 6.0mm | 1.8mm | 20ft | M3 x 0.5 | ฿387 | |
A1 | 6HA21 | 7.0mm | 2.1mm | 35mm | M3.5 x 0.6 | ฿600 | |
B1 | 6HA14 | 7.0mm | 2.1mm | 8" | M3.5 x 0.6 | ฿269 | |
C1 | 6HA17 | 7.0mm | 2.1mm | 16 | M3.5 x 0.6 | ฿417 | |
D1 | 6HA18 | 7.0mm | 2.1mm | 20ft | M3.5 x 0.6 | ฿363 | |
K | 6HA12 | 7.0mm | 2.1mm | 5" | M3.5 x 0.6 | ฿334 | |
E1 | 6HA13 | 7.0mm | 2.1mm | 6" | M3.5 x 0.6 | ฿302 | |
F1 | 6HA19 | 7.0mm | 2.1mm | 25ft | M3.5 x 0.6 | ฿359 | |
G1 | 6HA20 | 7.0mm | 2.1mm | 30 " | M3.5 x 0.6 | ฿445 | |
H1 | 6HA16 | 7.0mm | 2.1mm | 12 " | M3.5 x 0.6 | ฿309 | |
I1 | 6HA15 | 7.0mm | 2.1mm | 10 " | M3.5 x 0.6 | ฿232 | |
J1 | 6HA31 | 8.0mm | 2.4mm | 35mm | M4 x 0.7 | ฿571 | |
K1 | M24640.040.0040 | 8.0mm | 2.4mm | 40mm | M4 x 0.7 | ฿308 | |
L1 | M24640.040.0025 | 8.0mm | 2.4mm | 25ft | M4 x 0.7 | ฿411 | |
M1 | M24640.040.0020 | 8.0mm | 2.4mm | 20ft | M4 x 0.7 | ฿353 | |
N1 | M24640.040.0016 | 8.0mm | 2.4mm | 16 | M4 x 0.7 | ฿325 | |
O1 | M24640.040.0008 | 8.0mm | 2.4mm | 8" | M4 x 0.7 | ฿275 | |
P1 | M24640.040.0012 | 8.0mm | 2.4mm | 12 " | M4 x 0.7 | ฿301 | |
Q1 | 6HA26 | 8.0mm | 2.4mm | 14 " | M4 x 0.7 | ฿397 | |
R1 | M24640.040.0006 | 8.0mm | 2.4mm | 6" | M4 x 0.7 | ฿268 | |
S1 | M24640.040.0010 | 8.0mm | 2.4mm | 10 " | M4 x 0.7 | ฿294 | |
T1 | M24640.040.0030 | 8.0mm | 2.4mm | 30 " | M4 x 0.7 | ฿792 | |
U1 | M24640.050.0025 | 10.0mm | 3mm | 25ft | M5 x 0.8 | ฿524 | |
V1 | M24640.050.0008 | 10.0mm | 3mm | 8" | M5 x 0.8 | ฿399 | |
W1 | M24640.050.0016 | 10.0mm | 3mm | 16 | M5 x 0.8 | ฿468 | |
X1 | M24640.050.0012 | 10.0mm | 3mm | 12 " | M5 x 0.8 | ฿790 | |
Y1 | M24640.050.0010 | 10.0mm | 3mm | 10 " | M5 x 0.8 | ฿403 | |
Z1 | M24640.050.0030 | 10.0mm | 3mm | 30 " | M5 x 0.8 | ฿864 | |
A2 | M24640.050.0006 | 10.0mm | 3mm | 6" | M5 x 0.8 | ฿190 | |
B2 | M24640.050.0040 | 10.0mm | 3mm | 40mm | M5 x 0.8 | ฿1,418 | |
C2 | M24640.050.0020 | 10.0mm | 3mm | 20ft | M5 x 0.8 | ฿631 | |
D2 | M24640.060.0012 | 12.0mm | 3.6mm | 12 " | M6 x 1 | ฿587 | |
E2 | M24640.060.0010 | 12.0mm | 3.6mm | 10 " | M6 x 1 | ฿550 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Hex Shank ชุดดอกสว่าน
- Lug Nut ประแจ
- A / C ชุดสายสารทำความเย็น
- ชุดข้อต่อหน้าแปลน
- อาร์เบอร์ ชิมส์
- โครงสร้าง
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- BRADY การปิดสวิตช์ผนัง
- POSI LOCK กรงไฮดรอลิก
- LOVEJOY ชุดอุปกรณ์เสริมข้อต่อเกียร์
- VULCAN HART โอริง
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC True Union, ปลายซ็อกเก็ต, FKM
- MARATHON MOTORS มอเตอร์พัดลมและโบลเวอร์ สามเฟส กันหยดน้ำ ฐานยืดหยุ่น
- OSG ต๊าปเกลียวจุด
- VESTIL อุปสรรคในการแนะแนวบุคลากรในร่ม TSB ซีรี่ส์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วหนอน CDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ H-H1 ขนาด 813 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม