ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ น็อตรีเวท แบบฟลัช อะลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ขนาดสว่าน | หน้าแปลน Dia | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5เอ็นเอ็นเค7 | 0.249 " | 1 / 4 " | 0.295 " | 0.020 ถึง 0.080 " | 0.295 " | 0.018 " | 0.250 " | 0.425 " | ฿985 | |
B | 5NNH8 | 0.249 " | 1 / 4 " | 0.295 " | 0.020 ถึง 0.080 " | 0.295 " | 0.018 " | 0.250 " | 0.423 " | ฿1,446 | |
C | 5NNH6 | 0.280 " | 9 / 32 " | 0.320 " | 0.020 ถึง 0.130 " | 0.320 " | 0.02 " | 0.281 " | 0.43 " | ฿1,189 | |
D | 5NNH4 | 0.280 " | 9 / 32 " | 0.320 " | 0.020 ถึง 0.130 " | 0.320 " | 0.02 " | 0.281 " | 0.48 " | ฿759 | |
E | 5NNL0 | 0.374 " | 3 / 8 " | 0.415 " | 0.030 ถึง 0.165 " | 0.415 " | 0.022 " | 0.375 " | 0.564 " | ฿757 | |
F | 5NNJ5 | 0.499 " | 1 / 2 " | 0.560 " | 0.030 ถึง 0.165 " | 0.560 " | 0.022 " | 0.500 " | 0.712 " | ฿1,133 | |
G | 5NNJ9 | 0.499 " | 1 / 2 " | 0.560 " | 0.030 ถึง 0.165 " | 0.560 " | 0.022 " | 0.500 " | 0.712 " | ฿997 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมความเร็วกระบอกลม
- เก้าอี้ ESD และ Cleanroom
- กลองเครื่องทำความร้อน
- มอเตอร์ชัตเตอร์
- เปอร์มอเตอร์
- อุปกรณ์กระจาย
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- คีย์สต็อก
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- NIBCO DWV ตี๋เลี้ยวยาว Wye
- ALLIANCE HOSE & RUBBER ฝาปิดกันฝุ่น, มือจับและข้อต่อร่อง, โพลีโพรพีลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ตัวผู้
- ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟ 8 PTC, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 115VAC
- GENERAL PIPE CLEANERS เครื่องมือหยิบสินค้าซีรีส์ Easyreach
- HOFFMAN ประเภท 4X Free Stand Dual Access 3 Point Latch Enclosures
- VERMONT GAGE มือจับ Trilock Double End
- VELVAC ชุดคอฟิลเลอร์
- TSUBAKI เฟืองหลายเส้น ระยะพิทช์ 1-1/4 นิ้ว
- BALDOR / DODGE บูชขนาด QD, SD