ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ ตะขอเหล็ก
สไตล์ | รุ่น | เปิดตะขอ | ความยาว | ขนาดการเปิด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ลวด Dia | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2ZDK8 | 1 / 2 " | 3.5 " | 1 / 2 " | 3.5 " | 1.75 " | 0.373 " | £ 160 | ฿773 | |
A | 2ZDK2 | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 0.079 " | £ 7 | ฿245 | |
A | 2ZDK3 | 5 / 32 " | 1" | 5 / 32 " | 1" | 17 / 32 " | 0.104 " | £ 16 | ฿286 | |
A | 2ZDK7 | 7 / 16 " | 3" | 7 / 16 " | 3" | 1" | 0.315 " | £ 130 | ฿412 | |
A | 2ZDK5 | 9 / 32 " | 1.75 " | 9 / 32 " | 1.75 " | 7 / 8 " | 0.188 " | £ 40 | ฿135 | |
A | 2ZDK4 | 15 / 64 " | 1.5 " | 15 / 64 " | 1.5 " | 23 / 32 " | 0.146 " | £ 26 | ฿70 | |
A | 2ZDK6 | 19 / 64 " | 2.125 " | 19 / 64 " | 2.125 " | 1" | 0.217 " | £ 55 | ฿220 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คู่มือเริ่มต้นอุปกรณ์เสริม
- ขั้นตอนสตูล
- อุปกรณ์ควบคุมเสียง
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า
- วาล์วตรวจสอบการควบคุมการไหล
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- Hoppers และ Cube Trucks
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- อุปกรณ์กลาง
- LUBE ปลั๊กระบาย / ฟิลเลอร์
- BRADY แถบเทปสีเหลือง
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ฝานำไฟฟ้า, โคพอลิเมอร์โพลีโพรพีลีน
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟจี้ 350 วัตต์
- VULCAN HART แผงฉนวนด้านหลัง
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Lined Brass Transition Male Adapters, ทองเหลือง Mipt x ซ็อกเก็ต
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือย สต็อก เหล็กชนิด Reborable พิทช์ 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- AME INTERNATIONAL ประแจแรงบิดนิวเมติก
- DAYTON ท็อปส์ซู