สกรูเกลียวผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | ประเภทไดรฟ์ | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ชิ้น | ความยาว | ขนาดเกลียว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRS10 | 6 กลีบ | T10 | 5.9mm | 2.5mm | สกรูเกลียว | 12 " | M3.5 x 1.57 | รอบตัว | ฿543 | |
A | TRS11 | 6 กลีบ | T15 | 6.8mm | 2.4mm | สกรูเกลียว | 10 " | M4 x 1.79 | รอบตัว | ฿582 | |
A | TRS13 | 6 กลีบ | T20 | 7.5mm | 3.1mm | สกรูเกลียว | 10 " | M5 x 2.24 | รอบตัว | ฿631 | |
A | TRS1 | 6 กลีบ | T6 | 4.0mm | 1.6mm | สกรูเกลียว | 6" | M2.2 x 0.98 | รอบตัว | ฿548 | |
A | TRS14 | 6 กลีบ | T20 | 7.5mm | 3.1mm | สกรูเกลียว | 12 " | M5 x 2.24 | รอบตัว | ฿556 | |
A | TRS12 | 6 กลีบ | T15 | 6.8mm | 2.4mm | สกรูเกลียว | 12 " | M4 x 1.79 | รอบตัว | ฿561 | |
B | 1PU38 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 8" | M2.5 x 0.45 | ไตรกลม | ฿1,352 | |
C | 1PU97 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 3" | M2.5 x 1.06 | ไตรกลม | ฿1,318 | |
D | 1 ปี 16 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 5" | M2.5 x 1.06 | ไตรกลม | ฿1,391 | |
E | 1 ปี 27 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 10 " | M2.5 x 1.06 | ไตรกลม | ฿1,501 | |
F | 1PE 85 | ดาว | T3 | 2.6mm | 0.9mm | สกรู | 3" | M1.4 x 0.3 | ไตรกลม | ฿1,571 | |
G | 1PU21 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 10 " | M2 x 0.4 | ไตรกลม | ฿1,385 | |
H | 1PU26 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 3" | M2.5 x 0.45 | ไตรกลม | ฿1,417 | |
I | 1PU50 | ดาว | T3 | 2.6mm | 0.9mm | สกรู | 4" | M1.4 x 0.45 | ไตรกลม | ฿1,491 | |
J | 1PU44 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 12 " | M2.5 x 0.45 | ไตรกลม | ฿1,442 | |
K | 1PU64 | ดาว | T4 | 3mm | 0.1mm | สกรู | 5" | M1.6 x 0.79 | ไตรกลม | ฿1,442 | |
L | 1PU53 | ดาว | T3 | 2.6mm | 0.9mm | สกรู | 5" | M1.4 x 0.45 | ไตรกลม | ฿1,428 | |
M | 1PU58 | ดาว | T4 | 3mm | 0.1mm | สกรู | 3" | M1.6 x 0.79 | ไตรกลม | ฿1,441 | |
N | 1PU77 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 5" | M2 x 0.91 | ไตรกลม | ฿1,613 | |
O | 1PE 87 | ดาว | T3 | 2.6mm | 0.9mm | สกรู | 4" | M1.4 x 0.3 | ไตรกลม | ฿1,442 | |
P | 1PU35 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 6" | M2.5 x 0.45 | ไตรกลม | ฿1,451 | |
Q | 1PU56 | ดาว | T3 | 2.6mm | 0.9mm | สกรู | 6" | M1.4 x 0.45 | ไตรกลม | ฿1,397 | |
R | 1PU85 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 8" | M2 x 0.91 | ไตรกลม | ฿1,479 | |
S | 1PU89 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 10 " | M2 x 0.91 | ไตรกลม | ฿1,402 | |
T | 1PU70 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 3" | M2 x 0.91 | ไตรกลม | ฿1,453 | |
U | 1PE 89 | ดาว | T3 | 2.6mm | 0.9mm | สกรู | 5" | M1.4 x 0.3 | ไตรกลม | ฿1,288 | |
V | 1PU47 | ดาว | T3 | 2.6mm | 0.9mm | สกรู | 3" | M1.4 x 0.45 | ไตรกลม | ฿1,356 | |
W | 1PU61 | ดาว | T4 | 3mm | 0.1mm | สกรู | 4" | M1.6 x 0.79 | ไตรกลม | ฿1,466 | |
X | 1PU15 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 5" | M2 x 0.4 | ไตรกลม | ฿1,584 | |
Y | 1 ปี 19 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 6" | M2.5 x 1.06 | ไตรกลม | ฿1,646 | |
Z | 1PE 95 | ดาว | T4 | 3mm | 0.1mm | สกรู | 4" | M1.6 x 0.35 | ไตรกลม | ฿1,371 | |
A1 | 1PE 97 | ดาว | T4 | 3mm | 0.1mm | สกรู | 5" | M1.6 x 0.35 | ไตรกลม | ฿1,611 | |
B1 | 1PU13 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 4" | M2 x 0.4 | ไตรกลม | ฿1,339 | |
C1 | 1PU19 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 8" | M2 x 0.4 | ไตรกลม | ฿1,481 | |
D1 | 1PU23 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 12 " | M2 x 0.4 | ไตรกลม | ฿1,465 | |
E1 | 1PU32 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 5" | M2.5 x 0.45 | ไตรกลม | ฿1,504 | |
F1 | 1PU67 | ดาว | T4 | 3mm | 0.1mm | สกรู | 6" | M1.6 x 0.79 | ไตรกลม | ฿1,300 | |
G1 | 1PU41 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 10 " | M2.5 x 0.45 | ไตรกลม | ฿1,411 | |
H1 | อาร์ทีไอ236 | ดาว | T5 | 0.1220 - 0.1378 " | 0.0472 ถึง 0.0551 " | สกรู | 4" | M2 x 0.91 | ไตรกลม | ฿1,101 | |
I1 | 1PU81 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 6" | M2 x 0.91 | ไตรกลม | ฿1,613 | |
J1 | 1PU93 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 12 " | M2 x 0.91 | ไตรกลม | ฿1,613 | |
K1 | 1 ปี 11 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 4" | M2.5 x 1.06 | ไตรกลม | ฿1,518 | |
L1 | 1PE 93 | ดาว | T4 | 3mm | 0.1mm | สกรู | 3" | M1.6 x 0.35 | ไตรกลม | ฿1,288 | |
M1 | 1PE 99 | ดาว | T4 | 3mm | 0.1mm | สกรู | 6" | M1.6 x 0.35 | ไตรกลม | ฿1,506 | |
N1 | 1PU11 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 3" | M2 x 0.4 | ไตรกลม | ฿1,504 | |
O1 | 1PU17 | ดาว | T5 | 3.5mm | 1.3mm | สกรู | 6" | M2 x 0.4 | ไตรกลม | ฿1,491 | |
P1 | 1PE 91 | ดาว | T3 | 2.6mm | 0.9mm | สกรู | 6" | M1.4 x 0.3 | ไตรกลม | ฿1,352 | |
Q1 | 1PU29 | ดาว | T8 | 4.5mm | 1.7mm | สกรู | 4" | M2.5 x 0.45 | ไตรกลม | ฿1,332 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซ็อกเก็ตแรงกระแทก
- เครื่องมือบันทึก
- ไฟล์แนบโคลนและเครื่องผสมสี
- อุปกรณ์แปรง HVAC
- เครื่องตรวจจับฟ้าผ่า
- การก่ออิฐ
- สว่านไฟฟ้า
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- ปั๊มน้ำ
- เหล็กหล่อ
- SMITH-COOPER บูช Hex, MNPT x FNPT, 304 Stainles Steel, 300 psi
- CHIEF ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก Birotational / มอเตอร์
- WALTER TOOLS A6994TFP Series ดอกสว่านเฟดน้ำหล่อเย็น 140 คาร์ไบด์
- HOFFMAN เสื้อยืด 90 องศา
- MARTIN SPROCKET 1610 บูชเทเปอร์
- MILWAUKEE ชุดบิตผู้รับเหมา
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDSS
- WEG TDC0-Series ไทม์เมอร์บล็อค
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman